Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO TIPO FIX 3.9 X 55

Código 90189 39 55 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Tornillos Fix para madera con paso grueso, diseñados para subestructuras, fabricados en acero fosfatado endurecido y con cabeza cónica PH2.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los Tornillos Fix para madera están especialmente desarrollados para el atornillado de subestructuras de madera. Su diseño incluye un hilo extremadamente profundo y una punta afilada que facilita la penetración en el material, reduciendo el esfuerzo de instalación. Están fabricados en acero fosfatado endurecido, lo que les otorga alta resistencia mecánica y durabilidad. La cabeza cónica tipo PH2 permite una correcta inserción con herramientas estándar.

Usos

Se utilizan para fijar subestructuras de madera en trabajos de carpintería, construcción, mantenimiento y proyectos DIY. Son ideales para tareas que requieren tornillos robustos y de penetración rápida en madera.

Características

Cuentan con paso grueso, hilo profundo, punta afilada, cabeza cónica tipo PH2 y están fabricados en acero fosfatado endurecido. Disponibles en múltiples medidas de largo y diámetro para adaptarse a distintas necesidades de fijación.

Aplicaciones

Aplicables en estructuras de madera, muebles, paneles, bastidores, revestimientos y cualquier superficie de madera que requiera fijación segura. Aptos para uso en talleres, obras, mantenimiento industrial y domiciliario.

Beneficios

Facilitan el atornillado en madera gracias a su diseño especializado, reduciendo el tiempo de trabajo. Ofrecen alta durabilidad y resistencia al desgaste. Su variedad de medidas permite versatilidad en distintos tipos de proyectos.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican advertencias particulares en la ficha técnica. Se recomienda utilizar herramientas compatibles con cabeza PH2 para evitar daños en el tornillo o en la superficie de trabajo.

Datos Técnicos

Código Diam. mm. Bit L mm b mm
90189 39 25 3.9 PH2 25 18
90189 39 35 3.9 PH2 35 28
90189 39 45 3.9 PH2 45 30
90189 39 55 3.9 PH2 55 35
90189 39 70 3.9 PH2 70 50
90189 39 90 3.9 PH2 90 60
90189 5 90 5.0 PH2 90 60
90189 5 100 5.0 PH2 100 65
90189 5 120 5.0 PH2 120 70