Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO T3 PUNTA MECHA 3.5X35

Código 90189 35 35 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Tornillo con encastre PH2 con punta auto-perforante para construcción rápida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

 

 

Usos

Se utiliza principalmente en la instalación de perfiles de steel framing, sistemas de construcción en seco, estructuras de soporte metálico, y en fijaciones eléctricas y de climatización. También es útil en tareas de carpintería metálica liviana y en montajes industriales.

Características

Encastre PH2 Punta aguja Cabeza avellada Material: acero al carbono fosfatado

Aplicaciones

Ideal para unir placas de yeso a perfiles de metal Trabajos de construcción en seco (Steel Framing).

Beneficios

Permite fijaciones rápidas sin necesidad de preperforar, ahorrando tiempo y esfuerzo. Brinda excelente resistencia mecánica en uniones de chapa fina. Su diseño minimiza el riesgo de dañar los materiales. Mejora la productividad en montajes repetitivos y garantiza resultados prolijos y seguros.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar