Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO T1 PUNTA MECHA 4.2 X 19

Código 90218 42 19 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Tornillos T1 punta mecha de 4,2 mm con cabeza plana ancha y encastre PH2, diseñados para fijaciones rápidas y seguras en chapa y perfilería metálica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4,2 x 13 4,2 x 19 4,2 x 25 4,2 x 38
Calificación:

Detalles del producto

Los tornillos T1 punta mecha están fabricados en acero al carbono con terminación zincada, lo que les brinda buena resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Su diseño incluye punta autoperforante tipo mecha, que permite realizar fijaciones directas sin necesidad de perforado previo. La cabeza plana ancha mejora la distribución de presión sobre la superficie, y el encastre PH2 es compatible con herramientas estándar. Están disponibles en varias medidas de largo para adaptarse a distintos espesores de chapa y necesidades de montaje.

Usos

Se utilizan en trabajos de unión de chapas y perfilería metálica, tanto en montaje como en mantenimiento. Son especialmente útiles en rubros como zinguería, carpintería de aluminio, construcción tradicional y en seco, herrería e instalaciones generales.

Características

Diámetro: 4,2 mm. Largos disponibles: 13 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm. Punta: Mecha (autoperforante). Cabeza: Plana ancha. Encastre: PH2 (Philips). Material: Acero al carbono. Terminación: Zincado.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas como chapas galvanizadas, perfiles de aluminio, estructuras de acero liviano y componentes de cerramiento. Su punta mecha permite perforar directamente el material base, facilitando el trabajo en campo sin necesidad de herramientas adicionales.

Beneficios

Permiten una fijación directa sobre chapa sin perforado previo, lo que agiliza el montaje y reduce tiempos de trabajo. La cabeza plana ancha mejora la sujeción sin dañar el material. Su encastre PH2 es compatible con puntas estándar, y la terminación zincada ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores.

Importante, a tener en cuenta

Se requiere herramienta adecuada para su colocación (atornilladora manual o neumática con punta PH2). Verificar el espesor del material base para seleccionar el largo adecuado del tornillo. No recomendados para ambientes exteriores sin protección adicional.

Datos Técnicos

“d” en mm “L” en mm Código
4,2 13 90218 42 13
4,2 19 90218 42 19
4,2 25 90218 42 25
4,2 38 90218 42 38