Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO SUPER RAP. P/MADERA 3.9X30

Código 90189 239 30 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Tornillos superrápidos para madera, ideales para fijaciones rápidas y seguras en carpintería y estructuras metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3,9X19 3,9X30 3,9X50 3,9X55
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estos tornillos están diseñados para unir placas de madera, melamina y MDF entre sí o a estructuras metálicas. Fabricados en acero fosfatado endurecido, cuentan con una punta aguja especial que facilita la penetración, paso de rosca optimizado para una fijación firme, y cabeza fresada de 60° tipo Philips PH2. La cabeza estriada permite fresar la superficie y quedar embutida, logrando un acabado prolijo y profesional.

Usos

Se utilizan para asegurar o unir placas de madera, melamina y MDF en trabajos de carpintería, armado de muebles, y estructuras mixtas de madera y metal. Son ideales para procesos de ensamblaje que requieren rapidez y precisión.

Características

Fabricados en acero fosfatado endurecido, con punta aguja especial para facilitar la penetración. Poseen paso de rosca optimizado, cabeza fresada 60° tipo Philips PH2, y estrías en la cabeza que permiten embutirla en el material, logrando un acabado limpio.

Aplicaciones

Aptos para carpintería, construcción de mobiliario, montaje de estructuras de madera, y fijaciones sobre superficies metálicas. Funcionan sobre melamina, MDF, madera natural y perfiles metálicos.

Beneficios

Ofrecen una penetración rápida y precisa gracias a su punta especial, una fijación firme por el diseño de la rosca, alta resistencia por el tratamiento del acero, y un acabado estético con la cabeza embutida. Esto los convierte en una solución eficiente y confiable para profesionales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar el bit adecuado (PH2) para evitar daños tanto en el tornillo como en el material durante la instalación. Esto asegura un trabajo limpio y prolonga la vida útil de las herramientas.

TORNILLOS SUPERRÁPIDO PARA MADERA

Diam. mm L mm Bit Código
3.9 19 PH 2 90189 239 19
3.9 30 Ph2 90189 239 30
3.9 50 Ph2 90189 239 50
3.9 55 Ph2 90189 239 55