Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO P/MECHA CAB. FREZADA 3.9X38

Código 90207 683 938 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 2000 unidades
Tornillo con punta tipo mecha y cabeza frezada, diseñado para una fácil penetración en materiales duros y una sujeción firme. La cabeza frezada permite un ajuste más preciso y limpio, evitando sobresalir del material. Diseñado específicamente para la fabricación de ventanas de PVC.( Línea Rehau, Veka, Schüco y Tecnocom)
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3,9X25 3,9X38
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tornillo con punta mecha está desarrollado para la unión de perfiles de PVC con refuerzo metálico de hasta 2,5 mm, así como para la fijación segura de herrajes sobre dichos perfiles. Fabricado en acero galvanizado con pasivado azul (A2K), ofrece una excelente resistencia a la corrosión. Posee rosca tipo chapa, cabeza PH2 y está disponible en dos longitudes: 25 mm y 38 mm.

Usos

Se utiliza en procesos de fabricación y ensamblaje de ventanas de PVC, especialmente en tareas que requieren unir perfiles con refuerzo metálico o fijar herrajes de forma segura. apto línea (Línea Rehau, Veka, Schüco y Tecnocom)

Características

• Tornillo con punta mecha para la fabricación de ventanas de PVC. • Para la unión de perfiles con el refuerzo metálico (hasta 2,5 mm), así como para la fijación segura de herrajes al perfil reforzado (hasta 2,5 mm) • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). • Rosca chapa. • Cabeza PH2. • Punta mecha.

Aplicaciones

Es ideal para la instalación de puertas y ventanas de PVC, fijación de herrajes, montaje de marcos, uniones entre perfiles plásticos y anclajes a estructuras complementarias como aluminio o madera. También se emplea en sistemas de fachada ligera y panelería de PVC.

Beneficios

Su instalación rápida ahorra tiempo en el montaje y reduce el desgaste de herramientas. El diseño especializado evita astillamientos o rajaduras en el PVC. La resistencia a la corrosión prolonga la vida útil del tornillo, incluso en ambientes húmedos o expuestos al exterior. Asegura un acabado prolijo y profesional en trabajos de carpintería técnica.

Importante, a tener en cuenta

Febos® Punta Mecha

Diam. mm Bit L mm Código
3.9 Ph2 25 90207 683 925
3.9 Ph2 38 90207 683 938