Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO FIX BICROMATIZADO 3.5X25

Código 90186 35 25 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Tornillo fix bicromatizado de acero al carbono, diseñado para aplicaciones en madera, MDF y aglomerado. Ideal para trabajos profesionales que requieren alta resistencia y precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo fix bicromatizado de Würth está fabricado en acero al carbono con tratamiento de endurecido y templado, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica. Posee punta tipo aguja para facilitar la penetración, cabeza fresada para un acabado al ras y encastre Pozidrive (PZ2), compatible con herramientas estándar. Su acabado bicromático le otorga protección contra la corrosión y una apariencia distintiva. Está disponible en múltiples medidas de largo y diámetro, adaptándose a diversas necesidades de fijación en carpintería y construcción.

Usos

Este tornillo está indicado para tareas de fijación en construcciones con madera maciza, placas de MDF y aglomerado. Es ideal para trabajos de carpintería, montaje de muebles, estructuras de madera, instalaciones en obra y procesos industriales que involucren materiales derivados de la madera.

Características

Fabricado en acero al carbono, con tratamiento de endurecido y templado. Posee punta aguja, cabeza fresada y encastre Pozidrive (PZ2). Su acabado bicromático mejora la resistencia a la corrosión. Disponible en diámetros de 3,0 mm a 5,0 mm y largos desde 16 mm hasta 70 mm, según el modelo.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre superficies de madera natural, MDF y aglomerado. Su diseño permite una penetración eficiente sin necesidad de perforado previo en la mayoría de los casos, facilitando el trabajo en estructuras de madera tanto en interiores como exteriores protegidos.

Beneficios

Ofrece alta calidad y durabilidad gracias a sus procesos de fabricación avanzados. Su diseño optimiza la fijación en madera sin dañar el material, y el acabado bicromático prolonga la vida útil del tornillo. La variedad de medidas permite adaptarse a múltiples necesidades, lo que lo convierte en una solución versátil y confiable para profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar herramientas compatibles con encastre Pozidrive (PZ2) para evitar daños en la cabeza del tornillo. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado bicromático. No se recomienda su uso en ambientes altamente húmedos o expuestos directamente a la intemperie sin protección adicional.

TORNILLO fix bicromatizado

Diámetro“d” en mm “L” en mm Código
3 16 90186 3 16
3 30 90186 3 30
3.5 16 90186 35 16
3.5 20 90186 35 20
3.5 25 90186 35 25
3.5 30 90186 35 30
3.5 35 90186 35 35
3.5 40 90186 35 40
3.5 50 90186 35 50
4 16 90186 4 16
4 20 90186 4 20
4 25 90186 4 25
4 30 90186 4 30
4 35 90186 4 35
4 40 90186 4 40
4 45 90186 4 45
4 50 90186 4 50
4 60 90186 4 60
4.5 35 90186 45 35
4.5 40 90186 45 40
4.5 45 90186 45 45
4.5 50 90186 45 50
4.5 60 90186 45 60
5 40 90186 5 40
5 50 90186 5 50
5 60 90186 5 60
5 70 90186 5 70