Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO CON ALAS PUNTA MECHA 4.8X42

Código 90215 48 42 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 250 unidades
Tornillo con punta mecha y alas, diseñado para fijar placas o maderas a estructuras de perfilería metálica, garantizando perforación precisa y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4,2X32 4,8X39 4,8X42 4,8X49 5,5X63
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tornillo cuenta con punta mecha para perforar perfiles metálicos y alas entre la rosca y la punta, que fresan la placa durante el perforado evitando el roscado sobre la misma. Las alas se desprenden al entrar en contacto con el metal, permitiendo una fijación firme. Además, posee estrías en la cabeza para avellanar la madera, logrando un acabado prolijo. Es ideal para trabajos que requieren unir madera o placas a perfiles metálicos de espesores mayores a 1,2 mm.

Usos

Se utiliza principalmente en la construcción y montaje de aberturas, entrepisos, carrocerías, furgones, escenarios, casas rodantes y viviendas industrializadas. Es apto para trabajos que requieren fijación rápida y segura de placas o maderas sobre estructuras metálicas.

Características

El tornillo con alas punta mecha está fabricado en acero y diseñado para fijar placas o maderas a perfiles metálicos. Cuenta con una punta mecha que permite perforar directamente el metal sin necesidad de pre-taladrado, y alas fresadoras ubicadas entre la rosca y la punta que evitan que el tornillo se enrosque sobre la placa durante el perforado. Estas alas se desprenden al entrar en contacto con el perfil metálico, asegurando una fijación firme. Además, posee estrías en la cabeza que facilitan el avellanado en madera, logrando un acabado prolijo. Está disponible en diferentes diámetros (4,2 mm, 4,8 mm y 5,5 mm) y largos (32 mm a 63 mm), adaptándose a distintas necesidades de montaje.

Aplicaciones

Aplicable en superficies de madera, placas de distintos tipos y perfiles metálicos. Funciona en estructuras metálicas con espesores iguales o superiores a 1,2 mm, garantizando perforación sin necesidad de pre-taladrado.

Beneficios

Permite fijación rápida sin perforaciones previas, evitando daños en la placa gracias a sus alas fresadoras. Ofrece un acabado prolijo por el avellanado en madera y asegura una unión firme en perfiles metálicos, reduciendo tiempos de trabajo y aumentando la eficiencia en montaje.

Importante, a tener en cuenta

Las alas se desprenden al entrar en contacto con el metal, por lo que el tornillo está diseñado para perfiles de espesor mayor a 1,2 mm. No se recomienda su uso en perfiles más delgados, ya que podría comprometer la fijación. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión.

Datos técnicos

Diámetro en mm Largo en mm Código emb
4,2 32 90215 42 32 500
4,8 39 90215 48 39 250
4,8 42 90215 48 42 250
4,8 49 90215 48 49 250
5,5 63 90215 55 63 100