Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO CABEZA FIJADORA 4.8X19

Código 90115 48 19 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Tornillo de rosca chapa con cabeza fijadora y punta aguja, diseñado para sujetar chapas finas y plásticos sobre estructuras metálicas. Posee encastre phillips (PH2) y acabado zincado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo cabeza fijadora punta aguja cumple con la norma DIN 7981 (ISO 7049) y está fabricado con rosca chapa, lo que lo hace ideal para fijaciones en materiales delgados. Su encastre phillips PH2 permite una aplicación precisa y segura. El acabado zincado le otorga resistencia a la corrosión. Gracias a su diseño con ala ancha, distribuye la presión de forma uniforme sobre la superficie, evitando roturas por tensión durante el montaje. Está disponible en distintos largos y diámetros, adaptándose a diversas necesidades de fijación.

Usos

Este tornillo se utiliza principalmente en trabajos de montaje y fijación de chapas metálicas finas y plásticos en estructuras metálicas. Es ideal para tareas de mantenimiento industrial, armado de carrocerías, instalaciones eléctricas, fabricación de mobiliario metálico, y trabajos en líneas de producción donde se requiere una sujeción firme y rápida.

Características

Norma DIN 7981 (ISO 7049) Tipo de rosca: chapa Encastre: Phillips PH2 Acabado: zincado Punta: aguja Cabeza fijadora con ala ancha para mayor presión superficial Disponible en múltiples medidas (diámetro 4,2 mm y 4,8 mm; largo desde 13 mm hasta 50 mm)

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas y plásticas, especialmente en construcciones metálicas livianas, paneles, estructuras de soporte, gabinetes eléctricos, y componentes de maquinaria. Su punta aguja facilita la penetración sin necesidad de perforado previo en materiales delgados.

Beneficios

Ofrece una fijación segura sin dañar el material gracias a su diseño con ala ancha. Su punta aguja permite una instalación rápida sin perforación previa, reduciendo tiempos de trabajo. El acabado zincado mejora la durabilidad frente a la corrosión. Compatible con herramientas estándar como puntas bit PH2 y adaptadores hexagonales, lo que facilita su integración en procesos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar herramientas adecuadas como atornilladoras neumáticas y puntas PH2 para asegurar una correcta instalación. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado zincado. No apto para materiales de gran espesor sin perforación previa.

TORNILLO cabeza fijadora punta aguja

Largo “d”en mm Largo “l”en mm Código
4.2 13 90115 42 13
4.2 19 90115 42 19
4.2 25 90115 42 25
4.2 38 90115 42 38
4.8 19 90115 48 19
4.8 25 90115 48 25
4.8 38 90115 48 38
4.8 50 90115 48 50