Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO TIRAFONDO 3/16"X50MM

Código 90192 316 50 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 200 unidades
Tornillo tirafondo con cabeza hexagonal, fabricado en acero bajo carbono y acabado cincado blanco, diseñado para fijaciones robustas según norma DIN 571.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo tirafondo con cabeza hexagonal cumple con la norma DIN 571 y está fabricado en acero bajo carbono (hierro), lo que le otorga alta resistencia mecánica. Su diseño incluye una rosca profunda para asegurar una fijación firme en madera y otros materiales compatibles. El encastre es hexagonal, lo que permite aplicar torque con llave o tubo, y su acabado cincado blanco brinda protección contra la corrosión, prolongando la vida útil en ambientes interiores y exteriores.

Usos

Se utiliza principalmente para fijaciones fuertes en estructuras de madera, montaje de herrajes, soportes metálicos y anclajes en superficies que requieren alta resistencia. Es ideal para trabajos de carpintería pesada, construcción, montaje industrial y aplicaciones donde se necesita unir madera con metal de manera segura.

Características

Este tornillo tirafondo con cabeza hexagonal está fabricado en acero bajo carbono, lo que garantiza resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes. Cumple con la norma DIN 571, asegurando calidad y compatibilidad con estándares internacionales. Su diseño incluye una rosca profunda para una fijación firme en madera y otros materiales, y una cabeza hexagonal que permite aplicar torque con llave o tubo sin deformaciones. El acabado cincado blanco proporciona protección contra la corrosión, prolongando la vida útil del producto en ambientes interiores y exteriores.

Aplicaciones

Este tornillo se aplica sobre madera maciza, tableros, vigas y estructuras similares. También puede utilizarse en combinación con tarugos para fijaciones en mampostería o concreto, siempre que se respeten las recomendaciones de instalación.

Beneficios

Ofrece una fijación segura y duradera gracias a su diseño robusto y material resistente. La cabeza hexagonal permite aplicar mayor torque sin dañar el tornillo, facilitando el montaje. El acabado cincado blanco protege contra la oxidación, lo que lo convierte en una opción confiable para interiores y exteriores.

Importante, a tener en cuenta

Debe instalarse utilizando la llave adecuada para evitar deformaciones en la cabeza. Se recomienda perforar previamente la madera para facilitar la inserción y evitar fisuras. En aplicaciones sobre mampostería, usar el tarugo correspondiente según la tabla técnica. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado cincado.

Datos técnicos

Largo L en mm Largo de rosca l en mm Diám. D en pulgadas Medida S - Llave a utilizar Taruga a utilizar Altura k en mm Código emb
40 40 3/16” 5/16” 6 3,05 90192 316 40 200
50 35 3/16” 5/16” 6 3,05 90192 316 50 200
60 45 3/16” 5/16” 6 3,05 90192 316 60 200
70 50 3/16” 5/16” 6 3,05 90192 316 70 200
40 40 3/16” 7/16” 8 4,14 90192 14 40 200
50 50 1/4” 7/16” 8 4,14 90192 14 50 200
60 45 1/4” 7/16” 8 4,14 90192 14 60 200
70 55 1/4” 7/16” 8 4,14 90192 14 70 200
45 55 5/16” 1/2” 10 5,36 90192 516 45 200
55 55 5/16” 1/2” 10 5,36 90192 516 55 100
65 50 5/16” 1/2” 10 5,36 90192 516 65 100
75 60 5/16” 1/2” 10 5,36 90192 516 75 100
85 70 5/16” 1/2” 10 5,36 90192 516 85 100