Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO CAB HEX PUNTA MECHA 4.2x19

Código 90214 042 019 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Tornillos autoperforantes con cabeza hexagonal y punta mecha, ideales para fijaciones directas en chapas y estructuras metálicas sin necesidad de perforado previo. Diseñado para ofrecer una penetración eficiente y rápida en diversos materiales. La cabeza hexagonal permite un ajuste preciso con herramientas estándar, brindando mayor torque y control.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tornillos con cabeza hexagonal y punta mecha están diseñados para fijaciones rápidas y seguras en estructuras metálicas. Fabricados bajo norma DIN 7504, cuentan con una cabeza hexagonal con reborde que permite un encastre firme y uso universal con adaptadores estándar. Su punta mecha facilita el atornillado directo en perfiles de acero a subestructuras metálicas, sin necesidad de perforación previa. Están disponibles en múltiples medidas de diámetro y largo, lo que permite adaptarse a distintos espesores de chapa y necesidades de montaje.

Usos

Se utilizan en trabajos de montaje de chapas perfiladas, estructuras metálicas, techos, galpones, tinglados y cerramientos. Son ideales para tareas de instalación, mantenimiento y construcción en ambientes industriales, metalúrgicos y de transporte.

Características

Norma: DIN 7504. Cabeza: Hexagonal con reborde. Punta: Mecha (autoperforante). Diámetros disponibles: 4,2 mm / 4,8 mm / 6,3 mm. Largos disponibles: 13 mm / 19 mm / 25 mm / 32 mm / 50 mm. Compatibles con adaptadores hexagonales imantados de 1/4”.

Aplicaciones

Aplicables sobre chapas de acero perfiladas y perfiles metálicos, especialmente en uniones longitudinales. También se utilizan en subestructuras metálicas donde se requiere una fijación directa y resistente. Compatibles con arandelas de chapa y goma para asegurar el sellado en exteriores.

Beneficios

Permiten una instalación rápida sin necesidad de perforado previo, reduciendo tiempos de trabajo. La cabeza hexagonal facilita el uso con herramientas estándar y mejora el torque de fijación. Su variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores de chapa. Combinados con arandelas de chapa y goma, ofrecen un sellado confiable en aplicaciones exteriores. Base de la arandela moleteada para trabar sobre la superficie. Permite dar un mayor torque.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda el uso de adaptadores hexagonales imantados para facilitar la colocación. Para aplicaciones en exteriores, utilizar junto con arandelas de chapa y goma para asegurar el sellado. Verificar el espesor del material base para seleccionar el largo adecuado del tornillo. CABEZA DEL TORNILLO DE 10MM , se utilica con copa M10.

Datos Técnicos

Largo “d” en mm Largo “l” en mm “s” en mm “k” en mm Código
4,2 13 7 4 90214 042 013
4,2 19 7 4 90214 042 019
4,8 13 8 4,15 90214 048 013
4,8 19 8 4,15 90214 048 019
4,8 25 8 4,15 90214 048 025
4,8 32 8 4,15 90214 048 032
6,3 19 10 6,15 90214 063 019
6,3 25 10 6,15 90214 063 025
6,3 50 10 6,15 90214 063 050