Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO CAB.HEX.C/ARANDELA 6.3x32

Código 95044 63 32 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 200 unidades
Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal y arandela de chapa y goma VULCANIZADA, diseñado para uniones metálicas expuestas a la intemperie, con montaje rápido en una sola operación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo con cabeza hexagonal, punta mecha y arandela de chapa y goma según norma DIN 7504K está diseñado para fijaciones metálicas en exteriores. La arandela combinada proporciona sellado contra humedad y evita la formación de óxido, lo que lo hace ideal para ambientes expuestos. Su punta mecha permite perforar y fijar en una sola operación, sin necesidad de pre-taladro. Se instala fácilmente mediante adaptador hexagonal imantado, lo que agiliza el proceso de montaje. Está disponible en distintos diámetros y largos, adaptándose a diversas necesidades de fijación en estructuras metálicas.

Usos

Se utiliza para el atornillado directo de perfiles de acero a subestructuras metálicas, especialmente en uniones longitudinales de chapas perfiladas. Es ideal para trabajos de montaje en estructuras metálicas, techos, galpones, tinglados, carrocerías, carpintería metálica y viviendas industrializadas.

Características

Cabeza hexagonal. Punta mecha autoperforante. Arandela de chapa y goma resistente a la intemperie. Norma DIN 7504K. Montaje en una sola fase. Instalación mediante adaptador hexagonal imantado. Diámetros disponibles: 4,8 mm y 6,3 mm. Largos disponibles: de 19 mm a 120 mm

Aplicaciones

Aplicable sobre chapas de acero perfiladas, perfiles C, perfiles doble T, estructuras metálicas livianas y subestructuras de acero. Su diseño permite una fijación segura en ambientes exteriores, donde se requiere resistencia a la humedad y al óxido. Ideales para metalúrgicos, profesionales en el montaje y mantenimiento de equipos. Son utilizados para Montajes de techos, tinglados, galpones, silos, carrocerías, unión de perfiles, carpintería metálica, viviendas industrializadas.

Beneficios

Permite una instalación rápida y segura sin necesidad de perforado previo. Su arandela con goma vulcanizada de mayor vuelo evita filtraciones y corrosión, prolongando la vida útil de la unión. La variedad de medidas disponibles permite adaptarse a diferentes espesores y tipos de estructura. Su compatibilidad con adaptadores imantados facilita el trabajo en altura o en zonas de difícil acceso.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Largo L en mm Diám. Dp en mm k en mm A en mm Código
19 4,8 4,15 8 91214 748 199
25 4,8 4,15 8 91214 748 259
19 6,3 6,15 10 91214 763 199
25 6,3 6,15 10 91214 763 259
32 6,3 6,15 10 95044 63 32
38 6,3 6,15 10 91214 763 389
50 6,3 6,15 10 91214 763 509
60 6,3 6,15 10 91214 763 609
120 6,3 6,15 10 91214 763 120