Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO CAB.FIJA PTA MECHA 4.8 X 50

Código 91211 48 50 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 250 unidades
Tornillo autoperforante con cabeza cilíndrica y punta mecha, diseñado para fijaciones rápidas en perfiles metálicos. Norma DIN 7504-N.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El tornillo cabeza fijadora con punta mecha Würth es un tornillo autoperforante de alta eficiencia, fabricado bajo norma DIN 7504-N. Está diseñado para perforar y fijar directamente sobre materiales metálicos como aluminio y acero, sin necesidad de perforación previa. Su geometría permite una capacidad óptima de perforación, reduciendo el tiempo de aplicación en un 50% respecto a tornillos rosca-chapa. Ofrece gran fuerza de apriete y puede utilizarse con atornilladores eléctricos, a batería o neumáticos con embrague. Es ideal para el montaje de perfiles y marcos de aluminio, optimizando los tiempos de trabajo, minimizando el esfuerzo del operario y reduciendo el desgaste de la herramienta.

Usos

Se utiliza para fijación directa en estructuras metálicas, especialmente en perfiles de aluminio, marcos, cerramientos, carpintería metálica y sistemas constructivos livianos. Es ideal para tareas de montaje en obra, fabricación industrial y mantenimiento.

Características

Tornillo autoperforante con cabeza cilíndrica, punta mecha y rosca para metal. Fabricado bajo norma DIN 7504-N. Disponible en diámetros de 3,5 mm, 4,2 mm y 4,8 mm, y largos desde 9,5 mm hasta 50 mm. Presentado en cajas de 250, 500 o 1000 unidades según el modelo. Ofrece alta velocidad de perforación, gran fuerza de apriete y compatibilidad con adaptadores hexagonales de 1/4”.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, acero y otros metales en carpinterías metálicas, construcción en seco, herrerías, instalaciones técnicas, y líneas de producción. Compatible con herramientas eléctricas, neumáticas o a batería.

Beneficios

Reduce el tiempo de instalación en un 50% respecto a tornillos convencionales. Mejora la productividad y eficiencia en obra. Minimiza el esfuerzo del operario y el desgaste de la máquina. Permite perforar y fijar en un solo paso. Alta calidad y confiabilidad en fijaciones metálicas.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar con herramientas dotadas de embrague para evitar sobreapriete. Verificar compatibilidad con el espesor del material a perforar. No utilizar en materiales no metálicos. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación. Para uso profesional.

Datos Técnicos

Código “d” en mm “L” en mm
91211 35 95 3,5 9,5
91211 35 13 3,5 13
95055 35 19 3,5 19
95055 42 25 4,2 25
95055 42 38 4,2 38
95055 42 50 4,2 50
91211 48 25 4,8 25
91211 48 38 4,8 38
91211 48 50 4,8 50