Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORN.PTA. MECHA CAB AVELLAN. 3.5X40

Código 91212 35 40 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Tornillo autoperforante con cabeza avellanada y punta mecha, diseñado para fijaciones limpias y rápidas en perfiles metálicos. Norma DIN 7504-P.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3,5X25 3,5X40 3,9X13 4,2X19
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo punta mecha con cabeza avellanada Würth está diseñado para perforar y fijar directamente sobre materiales metálicos como aluminio y acero, sin necesidad de punteo previo. Fabricado bajo norma DIN 7504-P, su geometría permite una perforación eficiente y una fijación firme. La cabeza avellanada queda completamente embutida en la superficie, ofreciendo una terminación estética y funcional. Es ideal para el montaje de perfiles y aberturas de aluminio, reduciendo el tiempo de aplicación en un 50% respecto a tornillos rosca-chapa. Ofrece gran fuerza de apriete y puede utilizarse con atornilladores eléctricos, a batería o neumáticos.

Usos

Se utiliza para fijación directa en estructuras metálicas, especialmente en perfiles de aluminio, cerramientos, carpintería metálica y sistemas constructivos livianos. Es ideal para tareas de montaje en obra, fabricación industrial y mantenimiento.

Características

Tornillo autoperforante con cabeza avellanada y punta mecha. Fabricado bajo norma DIN 7504-P. Disponible en diámetros de 3,5 mm a 4,2 mm, y largos de 13 mm a 40 mm. Grosor máximo de material: 3 mm. Grosor mínimo: 0,8 mm. Presentado en cajas de 500 o 1000 unidades según el modelo. Ofrece alta velocidad de perforación, gran fuerza de apriete y terminación embutida.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, acero y otros metales en carpinterías metálicas, construcción en seco, herrerías, instalaciones técnicas, y líneas de producción. Compatible con herramientas eléctricas, neumáticas o a batería. Requiere avellanado previo del orificio para una correcta inserción de la cabeza.

Beneficios

Permite una fijación rápida y estética sin necesidad de punteo. Mejora la productividad y eficiencia en obra. Minimiza el esfuerzo del operario y el desgaste de la máquina. Ideal para aplicaciones donde se requiere una terminación plana y prolija. Alta calidad y confiabilidad en fijaciones metálicas.

Importante, a tener en cuenta

Es necesario avellanar el orificio para una correcta inserción de la cabeza. Utilizar con herramientas dotadas de embrague para evitar sobreapriete. Verificar compatibilidad con el espesor del material a perforar. No utilizar en materiales no metálicos. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación. Para uso profesional.

Tabla de medidas

Código Diámetro “dp” en mm Largo “l” en mm Grosor mín. de material en mm Grosor máx. de material en mm
91212 35 25 3,5 25 0,8 2
91212 35 40 3,5 40 0,8 2
91212 39 13 3,9 13 1,8 2
91212 42 19 4,2 19 1,8 3