Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORN.P.MECHA R.FINA A2K-PH2-D4-L16

Código 90207 184 016 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 6000 unidades
Tornillos punta mecha con rosca fina, cabeza pan avellanada y encastre PH2, diseñados para fijaciones seguras en perfiles y carpintería de PVC.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4 x 20 4 x 25 4 x16
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tornillos están fabricados en acero galvanizado con pasivado azul (A2K), lo que les otorga alta resistencia a la corrosión y una terminación profesional. Su diseño incluye punta mecha para perforación directa, cabeza pan avellanada para un acabado limpio y rosca métrica de paso fino, ideal para generar mayor cantidad de hilos en refuerzos metálicos. Están pensados para la fabricación de ventanas de PVC, permitiendo la unión de perfiles con refuerzo metálico de hasta 2,5 mm y la fijación segura de herrajes. Se presentan en varias medidas para adaptarse a diferentes espesores y necesidades de montaje.

Usos

Se utilizan en carpintería de PVC para la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos. Son ideales para unir perfiles plásticos con refuerzos metálicos internos, así como para fijar herrajes, bisagras y componentes estructurales en sistemas de apertura y cierre.

Características

Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). Punta: Mecha (autoperforante). Cabeza: Pan avellanada. Rosca: Métrica, paso fino. Encastre: PH2. Diámetro: 4.0 mm. Medidas disponibles: 16 mm, 20 mm, 25 mm.

Aplicaciones

Instalación de ventanas y puertas de PVC Fijación de bisagras, cerraduras y marcos Montaje de perfiles plásticos en construcción liviana Uniones mecánicas entre PVC y otros materiales (metal, madera, aluminio) Trabajos de carpintería técnica o profesional

Beneficios

Permiten una fijación directa sobre refuerzos metálicos sin perforado previo, lo que agiliza el montaje en carpintería de PVC. La cabeza pan avellanada mejora el acabado superficial y evita interferencias con herrajes. La rosca métrica de paso fino genera más hilos, lo que mejora la resistencia de la unión. Su tratamiento A2K ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores y exteriores moderados.

Importante, a tener en cuenta

Verificar que el refuerzo metálico no supere los 2,5 mm de espesor. Se requiere herramienta adecuada para su colocación (atornilladora con punta PH2). No aptos para materiales sin refuerzo metálico o para aplicaciones estructurales pesadas.

Datos Técnicos

Diam. mm Bit L mm Código
4.0 PH2 16 90207 184 016
4.0 PH2 20 90207 184 020
4.0 PH2 25 90207 184 025