Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORN.FAB.VENTANAS A3K-PH2-D4,1-L19

Código 95071 004 119 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5000 unidades
Tornillos FBS diseñados especialmente para carpintería en PVC, con cabeza PH2 y rosca especial con punta de aguja.Línea Rehau, Veka, Schüco, Kömmerling y Tecnoperfiles, Original Aleman para PVC
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4 x 19 4 x 25 4 x 30 4,1 x 35 4,1 x45
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tornillos FBS para carpintería PVC están fabricados en acero galvanizado con acabado azul pasivado (A3K), lo que les otorga una excelente resistencia a la corrosión. Están diseñados con cabeza tipo PH2 y una rosca especial que finaliza en punta de aguja, lo que facilita su inserción en perfiles plásticos sin necesidad de perforado previo. El diámetro de la cabeza es de 7 mm, lo que asegura un buen asiento en las estructuras de PVC utilizadas en la fabricación de aberturas. para Línea Rehau, Veka, Schüco y Tecnoperfiles,Kömmerling

Usos

Se emplea principalmente en la fabricación, armado y montaje de ventanas, puertas corredizas, marcos y estructuras de aluminio o PVC. Su diseño permite un ensamblaje preciso sin dañar los perfiles ni comprometer la estética del producto final.

Características

Están construidos en acero galvanizado con tratamiento de pasivado azul (A3K), lo que mejora su durabilidad frente a ambientes húmedos o expuestos. Filetes y pasos de rosca esepecialmente diseñados para el PVC . Cuentan con cabeza PH2, rosca especial y punta de aguja, lo que permite una fijación precisa y sin fisuras en materiales plásticos. El diámetro de la cabeza es de 7 mm.

Aplicaciones

Para conectar HERRAJES Y perfiles en U, soportes C u otros perfiles metálicos en subestructuras de más de 1mm de espesor por componente .Compatibles con sistemas de carpintería de PVC como Rehau, Veka, Schüco y Tecnocom, ampliamente utilizados en la industria de aberturas.

Beneficios

Asegura una fijación estable y estética en perfiles delicados. Reduce el riesgo de oxidación, ideal para ventanas expuestas a la intemperie. Aumenta la vida útil de las aberturas gracias a su resistencia mecánica y a su acabado profesional. Facilita un ensamblaje rápido y confiable.

Importante, a tener en cuenta

FBS Tornillos fabricación de ventanas

diam. mm bit L mm Código
4.1 Ph2 19 95071 004 119
4.1 Ph2 25 95071 004 125
4.1 Ph2 30 95071 004 130
4.1 Ph2 35 95071 004 135
4.1 Ph2 45 95071 004 145