Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIRA DE LIJA MALLA HOOK G80 70X4

Código 95506 198 080 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Tira de lija tipo malla con sistema HOOK (velcro), diseñada para un lijado eficiente con mínima generación de polvo, ideal para trabajos sobre grandes superficies con acabado uniforme.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
G120 G240 G320 G80
Calificación:

Detalles del producto

La tira de lija malla HOOK está fabricada con abrasivo de óxido de aluminio de alta resistencia, montado sobre un respaldo de red abierta que permite la extracción del polvo a través de toda la superficie abrasiva. Su diseño flexible evita arrugas al doblarse y garantiza un contacto uniforme con la superficie de trabajo. El sistema de fijación tipo velcro facilita una colocación rápida y segura en herramientas compatibles. Gracias a su estructura de malla, permite una aspiración eficiente del polvo, mejorando tanto el rendimiento del lijado como las condiciones del entorno de trabajo. Es adecuada para aplicaciones profesionales en distintos rubros industriales.

Usos

Se utiliza para procesos de lijado en etapas como desbaste, preparación de superficies, lijado de imprimaciones, pastas, masillas y pinturas. Es especialmente útil en trabajos que requieren uniformidad de acabado y control del polvo, tanto en tareas manuales como con herramientas neumáticas o eléctricas.

Características

Cuenta con abrasivo de óxido de aluminio, respaldo de malla de alta resistencia con diseño abierto, sistema de fijación HOOK tipo velcro, alta flexibilidad sin formación de pliegues, patrón de red resistente al desgarro y capacidad de aspiración de polvo a través de toda la superficie. Dimensiones de 70 x 420 mm y disponibilidad en distintos granos (P80, P120, P240 y P320).

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, pinturas, masillas, imprimaciones, madera y materiales utilizados en carrocería, carpintería, herrería, aluminio y estructuras en general. Es ampliamente utilizada en talleres de hojalatería y pintura, detailing automotor, mantenimiento industrial y trabajos de reparación y preparación de superficies.

Beneficios

Reduce significativamente la acumulación de polvo (hasta un 95%), prolongando la vida útil del abrasivo y mejorando el rendimiento. Genera un entorno de trabajo más limpio y seguro, permite un acabado más uniforme, ofrece versatilidad de uso en seco o húmedo y compatibilidad con diferentes herramientas. Su sistema de fijación rápida agiliza los procesos y mejora la productividad.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda realizar pruebas previas antes de su uso para verificar compatibilidad con los materiales y técnicas de aplicación. Siempre desconectar la lijadora antes de colocar la lija. El rendimiento puede variar según el tipo de superficie y condiciones de trabajo. El uso indebido del producto queda bajo responsabilidad del usuario.