Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL PALA MACHO 4-6/6,4X0,8

Código 90558 945 011 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal pala macho aislado, diseñado para conexiones eléctricas seguras y eficientes en aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 473,11
$ 211,75 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal pala macho 4-6/6,4x0,8 está fabricado con cuerpo de cobre y recubrimiento aislante de nylon, lo que garantiza una excelente conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Soporta una tensión máxima de 300 V y puede operar en un rango de temperatura de -40 °C a 105 °C. Su diseño permite una conexión rápida y confiable en sistemas eléctricos, facilitando el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas especiales.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas rápidas y seguras en instalaciones industriales, automotrices, de mantenimiento eléctrico y líneas de producción. Es ideal para tareas de cableado donde se requiere una conexión firme pero desmontable.

Características

Fabricado con cuerpo de cobre para una excelente conductividad y recubrimiento de nylon que actúa como aislante. Soporta hasta 300 V y temperaturas entre -40 °C y 105 °C

Aplicaciones

Apto para ser aplicado sobre cables eléctricos de cobre dentro del rango de sección correspondiente. Se utiliza en tableros eléctricos, mazos de cables, sistemas de control, maquinaria industrial, vehículos de transporte y equipos de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica segura, rápida y reutilizable. El aislamiento de nylon proporciona mayor seguridad frente a cortocircuitos y resistencia a condiciones exigentes de temperatura. Su diseño estandarizado facilita la compatibilidad con terminales hembra y conectores comunes en la industria.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de utilizar el terminal con cables dentro del rango de sección especificado para garantizar una conexión segura. No exceder la tensión ni la temperatura máxima de trabajo. Almacenar en lugares secos y protegidos de la exposición directa al sol o fuentes de calor.

terminal PALA MACHO

∅ Cable (mm²) Rango d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) espesor de chapa mm Código
4,0-6,0 0,8x6,4 3.4 6.35 7.8 23.7 13.0 5.5 0.4 90558 945 011

También te puede interesar

También te puede interesar