Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL P/CABLE BAT.P/SOLDAR 8X5,4

Código 90557 922 4 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal sin aislación para cable de batería, fabricado en latón estañado, diseñado para conexión mediante soldadura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Ojal
10 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los terminales sin aislar para cable de batería están construidos en latón estañado, lo que le brinda buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Están diseñados para ser soldados directamente al cable, asegurando una conexión firme y duradera. Su formato permite una instalación sencilla en sistemas eléctricos de vehículos, maquinaria y equipos industriales, donde se requiere una terminación robusta sin aislación adicional.

Usos

Se utilizan para realizar conexiones eléctricas en cables de batería, especialmente en sistemas automotrices, maquinaria pesada, equipos industriales y aplicaciones donde se requiere una unión por soldadura. Son ideales para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de sistemas eléctricos de potencia.

Características

Fabricados en latón estañado, ofrecen buena conductividad y resistencia a la oxidación. Están diseñados para entrada de cable de 8 x 5,4 mm o 10 x 5,4 mm, con secciones de cable entre 10 y 25 mm². Disponibles con ojales M8 y M10 para adaptarse a distintos tipos de fijación.

Aplicaciones

Se aplican sobre cables de batería de entre 10 mm² y 25 mm², en terminales de conexión con ojales M8 o M10. Son compatibles con sistemas eléctricos de vehículos, grupos electrógenos, maquinaria vial, embarcaciones, y equipos de minería o petróleo.

Beneficios

Su diseño sin aislación permite una soldadura directa, lo que garantiza una conexión firme y segura. El latón estañado mejora la durabilidad frente a ambientes exigentes. Son una solución confiable y económica para conexiones de potencia en sistemas eléctricos de alto consumo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Entrada del cable Sección del cable Diámetro del ojal Código del producto
8 x 5,4 mm 10 a 25 mm² M8 90557 922 4
10 x 5,4 mm 10 a 25 mm² M10 90557 922 5