Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL OJAL LATON REFORZ. 10x0.8mm

Código 00557 210 1 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Terminal ojal reforzada fabricada en latón, diseñada para conexiones eléctricas seguras y duraderas en cables de sección entre 2 y 6 mm².
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
25
$ 1.257,19
50
$ 1.178,54
6% OFF
100
$ 1.099,89
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La terminal ojal reforzada está construida en latón, lo que le otorga una excelente conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Su diseño incluye un ojal de 10,5 mm de diámetro y un espesor de 0,8 mm, lo que permite una fijación firme y confiable. Es apta para cables de entre 2 y 6 mm², ofreciendo una solución robusta para terminaciones eléctricas en entornos exigentes.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas seguras en instalaciones industriales, automotrices, navales, y de maquinaria pesada. Es ideal para trabajos de mantenimiento, cableado de tableros eléctricos, sistemas de alimentación, y conexiones a masa o tierra.

Características

Fabricada en latón, con ojal de 10,5 mm de diámetro, espesor de 0,8 mm y apta para cables de 2 a 6 mm². Su estructura reforzada mejora la resistencia a la tracción y vibraciones, asegurando una conexión estable y duradera.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de cobre en instalaciones eléctricas, tableros de control, motores, generadores, baterías, y sistemas de distribución de energía. También es útil en vehículos, maquinaria agrícola, equipos de minería y transporte.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica confiable y resistente a condiciones exigentes como vibraciones, humedad y temperaturas variables. Su material de latón garantiza buena conductividad y durabilidad, reduciendo fallas en el sistema eléctrico. La estructura reforzada la diferencia de terminales convencionales, siendo una opción más segura para aplicaciones críticas.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el tamaño adecuado del cable para asegurar una correcta crimpación. Se recomienda utilizar herramientas específicas para terminales reforzadas y verificar que el ojal se ajuste correctamente al punto de conexión. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación.

terminal ojal reforzada

Sección del cable (mm²) Diametro ojol(mm) Espesor (mm) Código
2-6 10.5 0.8 00557 210 1

También te puede interesar

También te puede interesar