Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL OJAL LATON DIAM.5.2x0.5mm

Código 00558 521 5 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Terminal tipo ojal fabricado en latón, diseñado para conexiones eléctricas sin aislamiento
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT TERMINAL OJAL LATON $ 97.526,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este terminal ojal está construido en latón, un material que ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Su diseño sin aislamiento lo hace apto para aplicaciones donde se requiere soldadura directa o conexión firme.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de conexión eléctrica en vehículos, maquinaria industrial, instalaciones eléctricas fijas y móviles, y sistemas de alimentación de energía. Es ideal para tareas de mantenimiento, armado de tableros, cableado de baterías y conexiones en líneas de producción.

Características

Fabricado en latón, . Apto para cables de 0,8 a 2 mm². Su diseño sin aislamiento permite una conexión directa mediante soldadura o prensado. Producto robusto, resistente a la corrosión y al desgaste por uso intensivo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de cobre , en superficies metálicas donde se requiera fijación mediante tornillo o perno. Es compatible con terminales de batería, sistemas de distribución eléctrica, motores, alternadores y otros componentes eléctricos.

Beneficios

Ofrece una conexión segura y duradera, con excelente conductividad eléctrica. Su formato sin aislamiento permite mayor versatilidad en aplicaciones industriales. El latón proporciona resistencia mecánica y facilidad de soldadura. Es una solución confiable para entornos exigentes, como mantenimiento de flotas, minería, industria metalúrgica y transporte.

Importante, a tener en cuenta

terminal ojal laton

sección del cable (mm2) Diámetro ojal (mm) Código
0.8-2 5.2 0.5 00558 521 5
0.8- 2 5.2 0.75 00558 521 7
0.8-2 6.5 0.75 00558 521 71
1-4 6.5 0.5 00558 522 11
1-25 5.3 0.5 00558 522 51