
Se utiliza para fijar cables eléctricos a puntos de conexión mediante tornillos o pernos, garantizando una unión segura y estable. Es ideal en trabajos de mantenimiento eléctrico, instalaciones industriales, sistemas automotrices, maquinaria pesada y equipos de producción donde se requiere una conexión confiable.
Este terminal ojal aislado está diseñado para ofrecer una conexión eléctrica segura y confiable. Soporta un voltaje máximo de 600 V y un rango de temperatura de trabajo que va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que garantiza su desempeño en condiciones extremas. Está fabricado con un ojal de cobre que proporciona excelente conductividad eléctrica y un recubrimiento de nylon aislante que protege contra cortocircuitos y daños mecánicos. Su diseño incluye un ojal circular que permite fijación mediante tornillo, y se encuentra disponible en diferentes medidas para adaptarse a cables eléctricos de 0,5 mm² a 6 mm².
Aplicable en cables eléctricos de diferentes secciones, sobre superficies metálicas y puntos de conexión roscados. Se emplea en tableros eléctricos, motores, sistemas de transporte, maquinaria industrial, equipos mineros y petroleros, así como en instalaciones automotrices y flotas de transporte.
Ofrece una conexión eléctrica segura y duradera, resistente a vibraciones y condiciones extremas. Su aislamiento de nylon protege contra cortocircuitos y daños mecánicos, mientras que el cobre asegura una excelente conductividad. Es fácil de instalar y reduce el riesgo de fallas en sistemas eléctricos críticos.
Debe seleccionarse el tamaño adecuado según la sección del cable para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con exposición directa a llamas o productos químicos agresivos que puedan dañar el aislamiento. Almacenar en lugar seco y protegido para conservar sus propiedades.
| Cable (mm2) | d2 (mm) | d1 (mm) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | t (mm) | Código | emb |
| 0,5-1,5 | 4,3 | 1,7 | 6,6 | 6,3 | 19,6 | 10,0 | 4,1 | 0,75 | 90967 400 061 | 10 |
| 0,5-1,5 | 5,3 | 1,7 | 8,0 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 4,1 | 0,75 | 90967 400 062 | 10 |
| 0,5-1,5 | 6,5 | 1,7 | 11,6 | 11,1 | 26,8 | 10,0 | 4,1 | 0,75 | 90967 400 063 | 10 |
| 0,5-1,5 | 8,4 | 1,7 | 11,6 | 11,1 | 26,8 | 10,0 | 4,1 | 0,75 | 90967 400 064 | 10 |
| 0,5-1,5 | 10,5 | 1,7 | 13,6 | 13,9 | 30,7 | 10,0 | 4,1 | 0,75 | 90967 400 065 | 10 |