Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL OJAL AISLADO 0,5-1,5 M4

Código 90967 400 061 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal ojal aislado diseñado para conexiones eléctricas seguras, con recubrimiento de nylon y ojal de cobre para garantizar resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Ojal
10,5 4,3 5,3 6,5 8,4
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal ojal aislado es un componente eléctrico utilizado para realizar conexiones firmes y confiables en sistemas de cableado. Está fabricado con un ojal de cobre que asegura una excelente conductividad y un recubrimiento de nylon aislante que brinda protección contra temperaturas extremas y condiciones adversas. Soporta un voltaje máximo de 600 V y un rango de temperatura de trabajo entre -40 °C y 105 °C, lo que lo convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para fijar cables eléctricos a puntos de conexión mediante tornillos o pernos, garantizando una unión segura y estable. Es ideal en trabajos de mantenimiento eléctrico, instalaciones industriales, sistemas automotrices, maquinaria pesada y equipos de producción donde se requiere una conexión confiable.

Características

Este terminal ojal aislado está diseñado para ofrecer una conexión eléctrica segura y confiable. Soporta un voltaje máximo de 600 V y un rango de temperatura de trabajo que va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que garantiza su desempeño en condiciones extremas. Está fabricado con un ojal de cobre que proporciona excelente conductividad eléctrica y un recubrimiento de nylon aislante que protege contra cortocircuitos y daños mecánicos. Su diseño incluye un ojal circular que permite fijación mediante tornillo, y se encuentra disponible en diferentes medidas para adaptarse a cables eléctricos de 0,5 mm² a 6 mm².

Aplicaciones

Aplicable en cables eléctricos de diferentes secciones, sobre superficies metálicas y puntos de conexión roscados. Se emplea en tableros eléctricos, motores, sistemas de transporte, maquinaria industrial, equipos mineros y petroleros, así como en instalaciones automotrices y flotas de transporte.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica segura y duradera, resistente a vibraciones y condiciones extremas. Su aislamiento de nylon protege contra cortocircuitos y daños mecánicos, mientras que el cobre asegura una excelente conductividad. Es fácil de instalar y reduce el riesgo de fallas en sistemas eléctricos críticos.

Importante, a tener en cuenta

Debe seleccionarse el tamaño adecuado según la sección del cable para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con exposición directa a llamas o productos químicos agresivos que puedan dañar el aislamiento. Almacenar en lugar seco y protegido para conservar sus propiedades.

Datos técnicos

Cable (mm2) d2 (mm) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm) Código emb
0,5-1,5 4,3 1,7 6,6 6,3 19,6 10,0 4,1 0,75 90967 400 061 10
0,5-1,5 5,3 1,7 8,0 7,0 21,0 10,0 4,1 0,75 90967 400 062 10
0,5-1,5 6,5 1,7 11,6 11,1 26,8 10,0 4,1 0,75 90967 400 063 10
0,5-1,5 8,4 1,7 11,6 11,1 26,8 10,0 4,1 0,75 90967 400 064 10
0,5-1,5 10,5 1,7 13,6 13,9 30,7 10,0 4,1 0,75 90967 400 065 10