Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL OJAL AISLADO 1,5-2,5 M8

Código 90967 400 074 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal ojal aislado para conexiones eléctricas seguras, fabricado en cobre con recubrimiento aislante de nylon, apto para cables de 1,5 a 2,5 mm².
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Ojal
10,5 4,3 5,3 6,5 8,4
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT TERMINAL OJAL CABLE 1,5 - 2,5 $ 32.331,20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal ojal aislado Würth está diseñado para garantizar una conexión eléctrica confiable en sistemas de baja tensión. Fabricado en cobre para asegurar excelente conductividad y recubierto con aislamiento de nylon, ofrece protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Soporta un voltaje máximo de 600 V y temperaturas de trabajo entre –40 °C y 105 °C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Su diseño permite fijar el cable mediante crimpado y asegurar la conexión a pernos o tornillos, brindando firmeza y seguridad en instalaciones eléctricas.

Usos

Se utiliza para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo su fijación en bornes, tableros y equipos eléctricos. Es ideal para conexiones en sistemas automotrices, industriales y electrónicos.

Características

El terminal soporta hasta 600 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Está fabricado en cobre con aislamiento de nylon. Es compatible con cables de 1,5 a 2,5 mm². Las dimensiones varían según el diámetro del ojal: Diámetro interior del ojal (d2): 4,3 a 10,5 mm Largo total (L): 19,5 a 30,7 mm Espesor (t): 0,80 mm Ancho (B): 6,6 a 13,6 mm

Aplicaciones

Está indicado para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos, donde se requiera una conexión firme y aislada.

Beneficios

Ofrece alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el diámetro del perno. Utilizar herramientas de crimpado adecuadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.

Tabla de datos

Código Ø Cable (mm²) d2 (mm) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm)
90967 400 071 1,5–2,5 4,3 2,3 6,6 6,3 19,5 10,0 4,5 0,80
90967 400 072 1,5–2,5 5,3 2,3 8,5 7,8 22,0 10,0 4,5 0,80
90967 400 073 1,5–2,5 6,5 2,3 12,0 11,0 27,0 10,0 4,5 0,80
90967 400 074 1,5–2,5 8,4 2,3 12,0 11,0 27,0 10,0 4,5 0,80
90967 400 075 1,5–2,5 10,5 2,3 13,6 13,9 30,7 10,0 4,5 0,80