Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL MACHO/HEMBRA 1,5-2,5

Código 90558 943 001 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal macho/hembra aislado para conexiones eléctricas seguras, fabricado en cobre con recubrimiento de nylon, apto para cables de 0,5 a 6 mm².
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro de cable
0,5 - 1,5 1,5 - 2,5 4 - 6,
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los terminales macho/hembra Würth están diseñados para garantizar una conexión eléctrica confiable en sistemas de baja tensión. Fabricados en cobre para asegurar excelente conductividad y recubiertos con aislamiento de nylon, ofrecen protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Soportan un voltaje máximo de 300 V y temperaturas de trabajo entre –40 °C y 105 °C, lo que los hace aptos para entornos exigentes. Su diseño permite una conexión rápida y segura entre cables y componentes eléctricos, reduciendo riesgos de fallas.

Usos

Se utilizan para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo la conexión entre circuitos y equipos. Son ideales para sistemas automotrices, industriales y electrónicos donde se requiera una unión firme y aislada.

Características

Los terminales soportan hasta 300 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Están fabricados en cobre con aislamiento de nylon.

Aplicaciones

Indicados para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrecen alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el tipo de conexión. Utilizar herramientas de crimpado apropiadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.

Tabla de datos

Código Ø Cable (mm²) d1 (mm) B (mm) B1 (mm) F (mm) F1 (mm) L (mm) E (mm)
90558 942 001 0,5–1,5 1,7 6,6 6,35 24,0 10,0 4,0 8,2
90558 943 001 1,5–2,5 2,3 6,6 6,35 21,0 8,0 4,5 8,2
90558 944 001 4,0–6,0 3,4 6,6 6,35 12,5 8,0 5,5 8,2