Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL HORQUILLA LATON DIAM. 4.1mm

Código 00558 998 012 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
El terminal horquilla de latón es un conector eléctrico fabricado en latón, diseñado para ofrecer una conexión segura y eficiente, ideal para ser utilizado en terminales de tornillo o puntos de contacto, en sistemas de baja tensión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho de la horquilla
4,1 5,1
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal horquilla está fabricado en latón, un material que ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Su diseño permite una conexión firme y confiable en aplicaciones eléctricas, facilitando el montaje y desmontaje sin necesidad de retirar completamente el tornillo de fijación. Está disponible en dos variantes, con diámetros de horquilla de 5,1 mm y 4,1 mm, y admite cables con secciones de entre 0,8 mm² y 2 mm².

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en instalaciones de baja tensión, especialmente en tableros eléctricos, sistemas de control, cableados de maquinaria, automotores y equipos industriales. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de sistemas eléctricos.

Características

Fabricado en latón, con buena conductividad y resistencia a la oxidación. Disponible en dos medidas de horquilla: 5,1 mm y 4,1 mm. Compatible con cables de 0,8 a 2 mm². Presentación en bolsas

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables eléctricos de cobre con secciones entre 0,8 mm² y 2 mm². Se conecta a terminales de tornillo en bloques de conexión, borneras, relés, contactores, fusibles y otros componentes eléctricos.

Beneficios

Permite una conexión rápida y segura sin necesidad de desmontar completamente el tornillo. Su material garantiza durabilidad y buena transmisión eléctrica. La variedad de medidas facilita su adaptación a diferentes tipos de terminales. Ideal para trabajos repetitivos o en serie .

Importante, a tener en cuenta

terminal horquilla

Sección del cable (mm²) Diámetro horquilla (mm) Código
0,8 - 2 5,1 00558 998 006
0,8 - 2 4,1 00558 998 012