Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL HORQUILLA 1,5-2,5 M8

Código 90967 401 075 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal horquilla aislada, diseñada para conexiones eléctricas seguras y confiables en sistemas de hasta 600 V.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Horquilla
3,2 4,3 5,3 6,5 8,4
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT TERMINAL HORQUILLA CABLE 1,5 - 2,5 $ 34.412,40
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal horquilla azul cumple con la norma DIN 46237 y está fabricado con horquilla de cobre para garantizar una excelente conductividad eléctrica, recubierta con aislamiento de nylon que brinda protección y seguridad durante la instalación. Soporta un rango de temperatura de trabajo entre -40 °C y 105 °C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Su diseño en forma de horquilla permite una conexión rápida y firme en tornillos o bornes, evitando desconexiones accidentales. Este modelo está indicado para cables de 1,5 mm² a 2,5 mm².

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en instalaciones industriales, automotrices, maquinaria pesada, sistemas eléctricos de transporte y mantenimiento general. Es ideal para trabajos que requieren fijación segura en bornes de tornillo, como tableros eléctricos, equipos de control y sistemas de distribución.

Características

Terminal horquilla conforme a norma DIN 46237, diseñada para garantizar una conexión eléctrica confiable y segura. Construida con horquilla de cobre para excelente conductividad y recubierta con aislamiento de nylon que brinda protección contra cortocircuitos y manipulación. Soporta temperaturas extremas entre -40 °C y 105 °C, ideal para entornos industriales y automotrices. Su diseño en forma de horquilla permite una instalación rápida y firme en tornillos o bornes, evitando desconexiones accidentales. Compatible con cables de 1,5 mm² a 2,5 mm².

Aplicaciones

Aplicable en cables eléctricos dentro del rango especificado, sobre superficies de conexión con tornillos o terminales de equipos eléctricos. Se emplea en instalaciones de baja tensión en automotores, máquinas industriales, sistemas de energía y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrece una conexión firme y confiable, reduciendo el riesgo de falsos contactos y fallas eléctricas. Su aislamiento de nylon proporciona seguridad adicional frente a cortocircuitos y manipulación. Además, su diseño facilita la instalación rápida, optimizando tiempos de trabajo en entornos industriales y automotrices.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente dentro del rango de voltaje y temperatura especificado. Verificar la compatibilidad del diámetro del cable con el terminal antes de la instalación. Almacenar en un lugar seco y protegido para evitar deterioro del aislamiento.

Datos técnicos

Cable (mm2) d2 (mm) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) ) t (mm) Código emb
1,5-2,5 3,2 2,3 6,0 17,0 20,0 11,0 4,5 0,8 90967 401 071 10
1,5-2,5 4,2 2,3 8,0 18,0 22,0 11,0 4,5 0,8 90967 401 072 10
1,5-2,5 5,3 2,3 10,0 20,0 25,0 11,0 4,5 0,8 90967 401 073 10
1,5-2,5 6,5 2,3 11,0 22,0 27,5 11,0 4,5 0,8 90967 401 074 10
1,5-2,5 8,4 2,3 14,0 23,0 30,0 11,0 4,5 0,8 90967 401 075 10