Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL HORQUILLA 0,5-1,5 M4

Código 90967 401 062 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal horquilla aislada, diseñada para conexiones eléctricas seguras y confiables en sistemas de hasta 600 V. Fabricada con horquilla de cobre y recubrimiento de nylon para aislamiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Horquilla
3,2 4,3 5,3 6,5
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT TERMINAL HORQUILLA CABLE 0,5 - 1,5 $ 10.902,10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal horquilla es un componente eléctrico utilizado para realizar conexiones firmes y seguras en instalaciones eléctricas. Cumple con la norma DIN 46237 y soporta un voltaje máximo de 600 V. Está fabricado con una horquilla de cobre que garantiza excelente conductividad y resistencia, y cuenta con un aislamiento de nylon que protege contra cortocircuitos y daños mecánicos. Su rango de temperatura de trabajo va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que lo hace apto para condiciones exigentes.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en tableros, equipos industriales, sistemas automotrices y maquinaria. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiera una unión segura entre cables y bornes.

Características

Este terminal horquilla cumple con la norma DIN 46237 y está diseñado para soportar un voltaje máximo de 600 V. Resiste temperaturas extremas, desde -40 °C hasta 105 °C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Está fabricado con una horquilla de cobre que asegura excelente conductividad eléctrica y un recubrimiento de nylon que proporciona aislamiento y protección mecánica. Se ofrece en diferentes medidas para adaptarse a cables de 0,5 mm² hasta 5,3 mm², garantizando versatilidad en aplicaciones eléctricas.

Aplicaciones

Aplicable en cables eléctricos de diferentes secciones, sobre superficies metálicas de bornes, terminales de conexión y puntos de distribución eléctrica. Es común en instalaciones industriales, automotrices, maquinaria pesada y sistemas eléctricos de transporte.

Beneficios

Ofrece una conexión segura y estable, reduciendo el riesgo de falsos contactos y sobrecalentamiento. Su aislamiento de nylon brinda protección adicional contra daños y facilita la manipulación. Es resistente a variaciones de temperatura y ambientes exigentes, lo que prolonga la vida útil de la instalación.

Importante, a tener en cuenta

Debe seleccionarse el tamaño adecuado según la sección del cable para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con exposición directa a llamas o productos químicos agresivos que puedan dañar el aislamiento. Almacenar en lugares secos y protegidos para conservar sus propiedades.

Datos técnicos

Cable (mm2) d2 (mm) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm) Código emb
0,5-1,5 3,2 1,6 6,0 17,0 20,0 11,0 4,1 0,8 90967 401 061 10
0,5-1,5 4,3 1,6 8,0 18,0 22,0 11,0 4,1 0,8 90967 401 062 10
0,5-1,5 5,3 1,6 10,0 18,0 24,0 11,0 4,1 0,8 90967 401 063 10
0,5-1,5 6,5 1,6 11,0 21,0 26,5 11,0 4,1 0,8 90967 401 064 10