
Se utiliza para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo la conexión entre circuitos y componentes. Es ideal para sistemas automotrices, electrónicos y de maquinaria donde se requiera una unión firme y aislada.
El terminal soporta hasta 300 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Está fabricado en cobre con aislamiento de nylon. Las dimensiones varían según el modelo.
Indicados para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos.
Ofrece alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.
Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el tipo de conexión. Utilizar herramientas de crimpado apropiadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.
| Código | Ø Cable (mm²) | Rango | d1 (mm) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | t (mm) |
| 90558 959 2 | 1,5–2,5 | 0,5x2,8 | 2,3 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | 10,0 | 4,5 | 0,3 |
| 90558 960 2 | 1,5–2,5 | 0,8x2,8 | 2,3 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | 10,0 | 4,5 | 0,3 |
| 90558 976 2 | 1,5–2,5 | 0,5x4,8 | 2,3 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | 10,0 | 4,5 | 0,35 |
| 90558 977 2 | 1,5–2,5 | 0,8x4,8 | 2,3 | 5,0 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 4,5 | 0,35 |
| 90558 125 8 | 1,5–2,5 | 0,8x6,4 | 2,3 | 6,6 | 7,9 | 21,0 | 10,0 | 4,5 | 0,4 |