Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL ELEC LATON H. 0.5-1.0MM

Código 80558 990 8 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Terminal eléctrico tipo hembra, fabricado en latón estañado, apto para cables de sección entre 0,5 y 1,0 mm².
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
25
$ 3.939,76
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este terminal eléctrico hembra está construido en latón con recubrimiento de estaño, lo que mejora su conductividad y resistencia a la corrosión. Está diseñado para conexiones eléctricas seguras y confiables en sistemas de baja tensión, permitiendo una unión firme entre el cable y el conector macho correspondiente. Su formato es ideal para aplicaciones donde se requiere una conexión rápida y desmontable.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en instalaciones automotrices, tableros eléctricos, maquinaria industrial, sistemas de iluminación, y en general, en cualquier aplicación donde se necesite una conexión hembra para cables de 0,5 a 1,0 mm². Es comúnmente empleado por electricistas, técnicos de mantenimiento, operarios de línea y personal de montaje.

Características

Fabricado en latón estañado, lo que proporciona buena conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación. Su diseño tipo hembra permite una conexión segura con terminales macho. Compatible con cables de sección entre 0,5 y 1,0 mm². Producto de precisión, con terminaciones limpias y uniformes.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de cobre con aislamiento, en terminales de conexión rápida, bloques de distribución, conectores de equipos eléctricos, y sistemas de cableado en vehículos, maquinaria, electrodomésticos y tableros de control.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica confiable y duradera, con excelente resistencia a la corrosión gracias al estañado. Su diseño facilita el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas especiales. Ideal para trabajos donde se requiere eficiencia y seguridad en el conexionado. Su compatibilidad con cables de uso común lo convierte en una opción versátil y práctica.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la compatibilidad del terminal con el diámetro del cable antes de su instalación. Almacenar en lugares secos y protegidos de la humedad para preservar el estañado. Utilizar herramientas adecuadas para el engarce, evitando deformaciones que puedan afectar la conexión.

TERMINAL ELEC LATON H. 0.5-1.0MM

Descripción Sección del cable (mm²) Código
Hembra 0,5 - 1 80558 990 8

También te puede interesar

También te puede interesar