Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL CILINDRICO MACHO 4.6x0.45mm

Código 00558 504 2 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Terminales cilíndricos de latón para conexión eléctrica, disponibles en versiones macho y hembra, diseñados para cables de baja sección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
Hembra Macho
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los terminales cilíndricos macho y hembra están fabricados en latón, un material que ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Están diseñados para facilitar conexiones seguras y duraderas en sistemas eléctricos de baja tensión. La versión hembra es compatible con cables de sección entre 1 y 2,5 mm², mientras que la versión macho se adapta a cables de 0,5 a 1,5 mm². Ambos modelos tienen una dimensión de 4,6 mm

Usos

Se utilizan para realizar conexiones eléctricas rápidas y confiables en instalaciones de mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria agrícola, líneas de producción, sistemas de iluminación y tableros eléctricos. Son ideales para trabajos de reparación, montaje y cableado en general.

Características

Fabricados en latón, con formato cilíndrico y diseño macho/hembra. Compatibles con cables de distintas secciones: hembra para 1 a 2,5 mm² y macho para 0,5 a 1,5 mm².

Aplicaciones

Aplicables sobre cables eléctricos de cobre, en terminales de conexión de maquinaria, vehículos, tableros de control, sistemas de automatización y equipos eléctricos portátiles. Se emplean en superficies donde se requiere una conexión firme y desmontable.

Beneficios

Ofrecen una conexión segura y rápida sin necesidad de soldadura. Su formato permite una instalación sencilla y desmontable, ideal para tareas de mantenimiento. El latón garantiza buena conductividad y resistencia al desgaste. La variedad de secciones permite adaptarse a diferentes tipos de cableado.

Importante, a tener en cuenta

terminal Cilindrica ( latón)

Sección del cable (mm2) Dimensión (mm) Código
hembra 1-2.5 4.6 00558 503 7
macho 0.5-1.5 4.6 00558 504 2