Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL CILINDRICO HEMBRA 0,5-1,5

Código 90558 051 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal cilíndrico hembra con punta de cobre y aislamiento de nylon, disponible en tres colores según el diámetro del cable, diseñado para conexiones eléctricas seguras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
4 4,5 5,5
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT TERMINAL CILINDRICO $ 23.425,60
Calificación:

Detalles del producto

El terminal cilíndrico hembra de Würth está diseñado para realizar conexiones eléctricas confiables en sistemas automotrices, industriales y domiciliarios. Su cuerpo está compuesto por una punta de cobre que garantiza excelente conductividad, y un recubrimiento de nylon que actúa como aislante térmico y eléctrico. Este terminal está disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes diámetros de cable, y se presenta en colores azul, rojo y amarillo para facilitar la identificación rápida según el calibre del cable. Soporta hasta 300 V y temperaturas de trabajo de hasta 75 °C.

Usos

Se utiliza para realizar empalmes eléctricos seguros, tanto en instalaciones nuevas como en reparaciones. Es ideal para el ensamblaje de equipos electrónicos, cableados automotrices, tableros eléctricos y sistemas de control.

Características

Fabricado con punta de cobre y aislamiento de nylon. Voltaje máximo de trabajo: 300 V. Temperatura máxima de trabajo: 75 °C. Disponible en tres tamaños según el diámetro del cable: 0.5–1.5 mm² (azul), 1.5–2.5 mm² (rojo) y 4–6 mm² (amarillo).

Aplicaciones

Aplicable en instalaciones eléctricas residenciales, automotrices e industriales. Se puede utilizar en maquinaria, luminarias, tableros, motores, sistemas de señalización y cableados de vehículos.

Beneficios

Ofrece alta conductividad eléctrica y buena resistencia térmica. Su codificación por color permite una rápida identificación del tamaño adecuado. El aislamiento de nylon mejora la seguridad en la instalación y prolonga la vida útil del terminal.

Importante, a tener en cuenta

No exceder el voltaje máximo de 300 V ni la temperatura de trabajo de 75 °C para evitar fallos eléctricos o daños al terminal. Se recomienda utilizar herramientas adecuadas para su instalación y respetar el diámetro de cable indicado.

Datos Técnicos

Codigo Cable (mm2) L (mm) F (mm) E (mm) B (mm) D (mm) d1 (mm)
90558 051 0,5-1,5 23,0 9,0 10,0 4,0 4,0 1,7
90558 125 1,5-2,5 23,0 9,0 10,0 5,0 4,5 2,3
90558 46 4,0-6,0 24,5 9,0 13,0 5,0 5,5 3,4