Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL AISL.HEMBRA 0,5-1,5/2,8x0,8

Código 90558 960 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal hembra aislado para cables de 0,5 a 1,5 mm², diseñado para conexiones eléctricas seguras y confiables.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT TERMINAL HEMBRA - CABLE 0,5 - 1,5 $ 16.165,60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal hembra Würth está fabricado en cobre para garantizar excelente conductividad eléctrica y recubierto con aislamiento de nylon, ofreciendo protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Es apto para cables de 0,5 a 1,5 mm² y soporta un voltaje máximo de 300 V, con rango de temperatura de trabajo entre –40 °C y 105 °C. Su diseño permite una conexión rápida y segura con terminales macho, asegurando estabilidad en sistemas eléctricos automotrices e industriales.

Usos

Se utiliza para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo la conexión entre circuitos y componentes. Es ideal para sistemas automotrices, electrónicos y de maquinaria donde se requiera una unión firme y aislada.

Características

El terminal soporta hasta 300 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Está fabricado en cobre con aislamiento de nylon. Las dimensiones varían según el modelo.

Aplicaciones

Indicados para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrece alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el tipo de conexión. Utilizar herramientas de crimpado apropiadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.

Tabla de datos

Código Ø Cable (mm²) Rango d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm)
90558 960 1 0,5–1,5 0,5x2,8 1,7 3,2 6,4 18,5 10,0 4,0 0,3
90558 960 0,5–1,5 0,8x2,8 1,7 3,2 6,4 18,5 10,0 4,0 0,3
90558 976 1 0,5–1,5 0,5x4,8 1,7 5,0 6,5 19,0 10,0 4,0 0,35
90558 771 0,5–1,5 0,8x4,8 1,7 5,0 10,0 19,0 10,0 4,0 0,35
90558 905 1 0,5–1,5 0,8x6,4 1,7 6,6 7,9 21,0 10,0 4,0 0,4