Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL 100% HEMBRA 0,5-1,5/6,4x0,8

Código 90558 905 005 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal hembra 100% aislado para cables de 0,5 a 1,5 mm², diseñado para conexiones eléctricas seguras y confiables.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal hembra aislado Würth está fabricado en cobre para garantizar excelente conductividad eléctrica y recubierto con aislamiento de nylon, ofreciendo protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Es apto para cables de 0,5 a 1,5 mm² y soporta un voltaje máximo de 300 V, con rango de temperatura de trabajo entre –40 °C y 105 °C. Su diseño permite una conexión rápida y segura con terminales macho, asegurando estabilidad en sistemas eléctricos automotrices e industriales.

Usos

Se utiliza para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo la conexión entre circuitos y componentes. Es ideal para sistemas automotrices, electrónicos y de maquinaria donde se requiera una unión firme y aislada.

Características

El terminal soporta hasta 300 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Está fabricado en cobre con aislamiento de nylon. Las dimensiones varían según el modelo.

Aplicaciones

Indicados para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrece alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el tipo de conexión. Utilizar herramientas de crimpado apropiadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.

Datos Técnicos

Código Ø Cable (mm²) Rango d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm)
90558 905 001 0,5–1,5 0,5x2,8 1,7 3,2 6,4 19,0 10,0 4,0
90558 905 002 0,5–1,5 0,8x2,8 1,7 3,2 6,4 19,0 10,0 4,0
90558 905 003 0,5–1,5 0,5x4,8 1,7 5,0 6,5 20,0 10,0 4,0
90558 905 004 0,5–1,5 0,8x4,8 1,7 5,0 6,5 20,0 10,0 4,0
90558 905 005 0,5–1,5 0,8x6,4 1,7 6,6 7,9 22,0 10,0 4,0