Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERM.PALA HEMBRA LATON P/M.2.8x0.5mm

Código 00558 502 9 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
El terminal pala hembra de latón es un conector eléctrico fabricado en latón, diseñado para ofrecer una conexión segura y duradera, permitiendo un encaje preciso con terminales macho
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT TERMINAL PALA HEMBRA LATON $ 55.962,50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal pala hembra es un componente metálico fabricado en latón, utilizado para realizar conexiones eléctricas mediante inserción en terminales macho. Su diseño permite una conexión firme y confiable, facilitando el montaje y desmontaje en sistemas eléctricos. Disponible en distintas medidas y secciones de cable, se adapta a diversas necesidades de instalación, tanto en baja como en media capacidad de conducción.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas rápidas y seguras en sistemas de cableado, especialmente en tareas de mantenimiento, reparación y armado de instalaciones eléctricas en vehículos, maquinaria industrial, tableros eléctricos y líneas de producción.

Características

Fabricado en latón, ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Está disponible en diferentes dimensiones (2,8 x 0,5 mm, 4,8 x 0,5 mm, 6,3 x 0,8 mm) y secciones de cable compatibles (desde 0,25 mm² hasta 2,5 mm²), lo que permite su uso en múltiples configuraciones de cableado

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables eléctricos de distintas secciones, en superficies metálicas o plásticas donde se requiera una conexión tipo pala. Es común su uso en terminales de motores, sistemas de iluminación, tableros de control, maquinaria pesada y vehículos de transporte.

Beneficios

Su diseño estandarizado permite una instalación rápida y segura, reduciendo tiempos de trabajo. El material de latón garantiza durabilidad y buena transmisión eléctrica. La variedad de medidas disponibles facilita su integración en distintos sistemas sin necesidad de adaptaciones.

Importante, a tener en cuenta

Terminal pala Hebra (laton)

sección del cable (mm2) Dimención (mm) codigo
0.25 - 0.5 2.8x0.5 00558 502 0
0.25 -0.5 2.8x0.5 00558 502 9
0.5 -1 4.8x0.5 00558 531 2
1-25 6.3x0.8 00558 504 0
1-25 6.3x0.8 00558 603 2*
*con traba