Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TARUGO P/LADRILLO HUECO 8MM C/TOPE

Código 00906 8 1 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tarugo de nylon con tope, especialmente diseñado para fijaciones en ladrillos huecos. Compatible con tornillos de diferentes tipos, ofrece una instalación segura y resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
milimetros
10 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tarugo para ladrillo hueco con tope de 10 mm está fabricado en poliamida (nylon) de alta calidad, lo que le confiere una excelente resistencia a la corrosión, agentes químicos, condiciones climáticas adversas y envejecimiento. Su diseño incluye un sistema de bloqueo de rotación que evita que el tarugo gire dentro del taladro, y un seguro contra golpes que permite el montaje previo del tornillo sin expansión prematura. La expansión se produce únicamente al girar el tornillo, lo que garantiza una fijación firme. Este modelo con tope está pensado para mejorar la estabilidad en materiales huecos como placas o ladrillos huecos.

Usos

Se utiliza para fijar elementos de construcción junto con tornillos para madera o tornillos con rosca métrica, como abrazaderas de tubos, interruptores, lámparas, cables, entre otros. Es apto para espacios antideflagrantes de clase de riesgo Rk 0.63/6.3, y soporta cargas de hasta 2 kg por taco, con un máximo de 10 kg por conjunto.

Características

Fabricado en nylon de alta calidad, resistente a la corrosión, químicos y condiciones climáticas extremas. Estable en temperaturas entre -40 °C y +100 °C. Incluye tope para evitar penetración excesiva y sistema de expansión controlada. Cada modelo está diseñado para un diámetro de taladro específico.

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones en ladrillos huecos, placas, hormigón y ladrillos comunes. Puede utilizarse en interiores y exteriores, especialmente en superficies donde se requiere una fijación segura sin expansión prematura.

Beneficios

Ofrece una fijación segura y precisa en materiales huecos, evitando el giro del tarugo durante la instalación. El tope mejora la estabilidad y evita que el taco se hunda en el material. Su resistencia a condiciones extremas lo hace ideal para aplicaciones exigentes. Compatible con tornillos inoxidables para uso en exteriores.

Importante, a tener en cuenta

Tarugos para ladrillo hueco con tope

Longitud total 36 51 60
Denominación 6x36 8x51 10x60
Código 00906 6 1 00906 8 1 00906 10 1