Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TARUGO DE NYLON 8MM

Código 00903 8 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tarugo de nylon diseñado especialmente para fijaciones en ladrillo hueco, compatible con tornillos para madera, rosca métrica y formas especiales. Ideal para aplicaciones livianas en interiores y exteriores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
milimetros
10 12 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tarugo para ladrillo hueco de Würth está fabricado en poliamida (nylon) de alta calidad, lo que le otorga resistencia a la corrosión, agentes químicos, condiciones climáticas adversas y envejecimiento. Su diseño permite una expansión controlada únicamente al girar el tornillo, evitando deformaciones por golpes. Es apto para fijaciones en espacios antideflagrantes de clase Rk 0.63/6.3, soportando hasta 2 kg por taco, con un máximo de 10 kg por conjunto. Su sistema de bloqueo de rotación impide que el tarugo gire dentro del taladro, asegurando una fijación firme y segura.

Usos

Se utiliza para fijar elementos de construcción livianos como cables, lámparas, interruptores, abrazaderas de tubos y otros accesorios, tanto en interiores como en exteriores. Es compatible con tornillos para madera, rosca métrica y tornillos de formas especiales, incluyendo los de acero inoxidable.

Características

Fabricado en nylon de alta calidad, resistente a la corrosión, químicos, clima y envejecimiento. Estable en temperaturas entre -40 °C y +100 °C. Su diseño incluye bloqueo de rotación y seguro contra golpes, permitiendo montaje previo del tornillo sin expansión prematura. Cada modelo está adaptado a un diámetro de taladro específico.

Aplicaciones

Está diseñado para su aplicación en ladrillos huecos, ofreciendo una fijación segura en materiales porosos o con cavidades. También puede utilizarse en hormigón y ladrillos comunes, siempre que se respeten las condiciones de carga indicadas.

Beneficios

Ofrece una fijación segura en ladrillo hueco, donde otros tarugos pueden fallar por falta de expansión adecuada. Su resistencia a condiciones extremas y su diseño técnico lo hacen ideal para trabajos exigentes. El sistema de expansión controlada y bloqueo de rotación mejora la eficiencia del montaje y reduce errores.

Importante, a tener en cuenta

Tarugos para ladrillo hueco

Longitud total 36 51 60
Denominación 6x36 8x51 10x60
Código 00906 6 00906 8 00906 10