Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TACO MARIPOSA P/ PLACA DE YESO 4

Código 83903 11 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Taco mariposa W-K de nylon, diseñado para fijaciones en placas de yeso, drywall y materiales huecos. Ideal para cargas leves.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
10 X 35 10 X 40 10 X 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El taco mariposa W-K está fabricado en poliamida (nylon) de alta resistencia, con diseño específico para fijaciones en placas de yeso, drywall y ladrillos perforados. Su estructura incluye aletas y trabas anti-rotación que evitan el giro en falso dentro del orificio, asegurando una instalación firme. Está disponible en diferentes longitudes (35 mm, 40 mm y 50 mm) y se utiliza con tornillos de diámetro entre 4,2 mm y 4,8 mm. Soporta temperaturas entre -40°C y +80°C.

Usos

Se utiliza para fijar soportes, estanterías, luminarias y otros elementos livianos en paredes de yeso acartonado, drywall y materiales huecos. Es ideal para trabajos de mantenimiento, montaje de mobiliario liviano y tareas de instalación en interiores.

Características

Fabricado en nylon de alta resistencia, con sistema anti-rotación. Disponible en diámetros de 10 mm y longitudes de 35 mm, 40 mm y 50 mm. Compatible con tornillos de 4,2 a 4,8 mm. Requiere perforación con mecha de 10 mm. Distancia mínima entre tacos: 30 mm. Distancia mínima al borde: 30 mm. Ancho del material base: entre 4 mm y 32 mm según el modelo.

Aplicaciones

Aplicable sobre placas de yeso, drywall, ladrillo perforado y otros materiales huecos. No apto para superficies macizas, porosas, piedra natural ni hormigón.

Beneficios

No debe utilizarse en materiales macizos, superficies porosas, piedra natural ni hormigón. Es fundamental respetar las distancias mínimas entre tacos y al borde para asegurar una correcta fijación. Almacenar en lugar seco y protegido de temperaturas extremas.

Importante, a tener en cuenta