UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE DISCO PARA CEPILLADORA

Código 90703361 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Soportes diseñados para la colocación de discos abrasivos nylon en la cepilladora neumática DBS3600 MASTER, disponibles en formato doble y sencillo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Caracteristicas
DOBLE SIMPLE
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Estos soportes se utilizan para montar discos abrasivos en la cepilladora DBS3600, permitiendo realizar tareas de limpieza profunda, remoción de pintura, óxido, selladores de poliuretano, caucho y residuos de pegamento. El soporte doble permite mayor superficie de trabajo, ideal para tareas más extensas o exigentes.

Características

El soporte doble (90703 360 22) permite la colocación de dos discos abrasivos, mientras que el sencillo (90703 360 23) está diseñado para un solo disco. Ambos se ajustan fácilmente a la cepilladora DBS3600 mediante sistema de tornillo y llave allen. Están fabricados para alojar discos de nylon abrasivo de 105 mm de diámetro exterior, 38 mm de diámetro interior y 30 mm de ancho.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, pintadas o con adhesivos, como carrocerías de vehículos, estructuras metálicas, maquinaria industrial y superficies con selladores. No son aptos para acero inoxidable ni aluminio.

Beneficios

Permiten una rápida adaptación de la cepilladora a trabajos de limpieza y remoción intensiva. El soporte doble ofrece mayor cobertura y velocidad de trabajo, mientras que el sencillo brinda precisión en áreas más reducidas. Su diseño robusto asegura estabilidad durante el uso, evitando vibraciones o desplazamientos del disco.

Los soportes código 90703 360 22 (doble) y 90703 360 23 (sencillo) permiten montar discos abrasivos negros en la cepilladora neumática DBS3600 MASTER. Están diseñados para facilitar la instalación de uno o dos discos de nylon abrasivo, según el tipo de trabajo requerido. Su estructura asegura una fijación firme y segura, permitiendo un trabajo eficiente en la eliminación de óxido, pintura, selladores y residuos de adhesivos sin dañar la superficie metálica. Se colocan en la ranura hexagonal de la herramienta y se ajustan mediante tornillo y llave allen.