Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA EN SPRAY 300 ML

Código 90893 221 103 | Peso 0.24Kg. | Vto. 21/07/2029
Embalaje de 1 unidades
Silicona en Spray es un aerosol transparente de alta calidad, formulado con aceite de silicona, diseñado para lubricar, proteger y conservar superficies plásticas, metálicas y de goma.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 11.008,58
12
$ 10.275,32
7% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Este producto en aerosol está compuesto por aceite de silicona y se presenta como un líquido claro, ligeramente turbio, con un olor característico. Al aplicarse, forma una película protectora que lubrica, reduce la fricción y el desgaste, evita la corrosión y oxidación, repele la humedad y actúa como aislante. Es ideal para lubricar gomas, plásticos ,mantener y renovar piezas proporcionando además un acabado brillante en plásticos y cauchos.

Usos

Se utiliza para lubricar mecanismos, proteger superficies contra la humedad y el óxido, conservar piezas plásticas y de goma, y mejorar el aspecto de componentes expuestos. Es útil en tareas de mantenimiento industrial, automotriz.

Características

Lubrica, limpia, protege y conserva. Disminuye la fricción y el desgaste, previene la corrosión y oxidación, es hidrofóbico y . Su presentación en aerosol permite una aplicación precisa y uniforme.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre paneles plásticos, techos de vinilo, baguetas de autos, neumáticos, gomas, barras de asiento, canales de cristal, superficies metálicas y componentes eléctricos como interruptores. Su versatilidad lo hace apto para múltiples materiales y entornos.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y eficaz para el mantenimiento preventivo y correctivo, prolongando la vida útil de componentes. Su capacidad de repeler humedad y evitar la oxidación lo convierte en una opción confiable frente a productos convencionales. Además, mejora la estética de las superficies tratadas con un acabado brillante.

Importante, a tener en cuenta

Antes de usar, leer cuidadosamente la etiqueta y las advertencias del envase. Agitar bien antes de aplicar y mantener una distancia de 15–20 cm. No aplicar en ambientes cerrados sin ventilación. Evitar el contacto con piel y ojos, usar guantes. No exponer el envase a temperaturas extremas ni a la luz solar directa. No inhalar el vapor ni fumar durante la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar la Hoja de Seguridad para información detallada sobre manejo y almacenamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar