Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA NEUTRA GRIS 280 ML

Código 90892 210 603 | Peso 0.46Kg. | Vto. 13/05/2027
Embalaje de 1 unidad
Silicona neutra Würth en cartucho de 280 ml. Diseñada para sellado profesional en carpintería de aluminio y PVC, aplicaciones generales en construcción, con excelente adhesión sin imprimación. Disponible en colores blanco, gris, negro y transparente, marron (bronce colonial), aluminio y roble claro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

La línea de siliconas neutras Würth de 280 ml está formulada para trabajos de sellado en carpintería de aluminio y PVC, aplicaciones generales en obra. Su composición permite una óptima adhesión sin necesidad de imprimación sobre superficies lisas como vidrio, cerámica, azulejos, juntas sanitarias, bachas, maderas pintadas o barnizadas, fibra de vidrio, y metales como aluminio, acero y acero galvanizado. También es apta para superficies porosas como hormigón, mampostería y ladrillos. Disponible en colores blanco, gris, negro y transparente, ofrece una terminación prolija, sin burbujas, y no genera corrosión ni contaminación en los sustratos. Se aplica fácilmente con pistola estándar para silicona.

Usos

Indicada para sellar juntas expuestas a humedad, polvo, sonido y efectos estéticos, tanto en interiores como exteriores. Ideal para trabajos de mantenimiento industrial, construcción, carpintería metálica, instalaciones sanitarias, líneas de producción y tareas generales de sellado en ambientes exigentes.

Características

Excelente rendimiento de unión y sellado. No corroe ni contamina los sustratos. No genera burbujas durante la aplicación. Terminación suave y fina. Índice de viscosidad ideal para uso vertical y horizontal. Se aplica con pistola estándar para silicona. Excelente durabilidad. Dureza Shore A: 36 (pigmentadas), 28 (transparente). Recuperación elástica: 99%. Capacidad de desplazamiento: ±25%. Resistencia a la tracción: hasta 0.68 MPa. Elongación al quiebre: hasta 400%. Resistencia térmica: -40°C a 110°C.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre vidrio, cerámica, azulejos esmaltados, juntas sanitarias, bachas, maderas pintadas o barnizadas, fibra de vidrio, aluminio, acero, acero galvanizado, hormigón, mampostería y ladrillos. En superficies con revestimiento acrílico texturado se recomienda realizar pruebas previas.

Beneficios

Su versatilidad de aplicación en múltiples materiales permite reducir el stock de productos específicos. La adhesión sin imprimación agiliza el trabajo y reduce costos. Su resistencia térmica y mecánica la hace apta para ambientes exigentes. La terminación sin burbujas mejora la estética del sellado. Disponible en varios colores para adaptarse a diferentes acabados.

Modo de Empleo: Preparación y Aplicación

Preparación de la Superficie Limpie a fondo la superficie, los accesorios y los revestimientos protectores. Elimine completamente toda la grasa, suciedad, agua, sellador viejo reseco y cualquier otro contaminante que se encuentre dentro de las juntas o partes hundidas. Para obtener los mejores resultados, vuelva a limpiar todas las superficies con un paño seco y sin pelusa. Nota Importante: No se recomienda limpiar o tratar las superficies con agua que contenga detergente o jabón. Aplicación del Sellador Corte el sello en la parte superior del cartucho. Coloque la boquilla y córtela en un ángulo de 45°, ajustando el tamaño del corte al cordón deseado. Para una aplicación más prolija, cubra los bordes exteriores de las áreas de las juntas con cinta de enmascarar (cinta de carrocero) antes de aplicar el sellador. Aplique el sellador empujándolo firmemente dentro de la junta. No se limite a colocar un cordón sobre la superficie, ya que el sellador no penetrará en la junta por su propio peso. Alise el cordón aplicado inmediatamente con la ayuda de una espátula.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en aplicaciones estructurales ni en superficies con temperaturas superiores a 50°C o inferiores a 5°C. Evitar contacto con agua, aceite, grasa, polvo o suciedad durante la aplicación. No apta para nivelación, espacios confinados, acabados posteriores ni superficies que serán pintadas. No usar en inmersión permanente, contacto con alimentos, espejos ni superficies de cobre. Evitar adherencia a tres puntos en juntas profundas, utilizando cordón de juntas o espuma de PU. Realizar ensayos previos en PVC. No limpiar con solventes que puedan afectar el sellador durante el curado.

Datos técnicos

Parámetros del test probado a 25 °C y 50% HR Transparente Pigmentadas
Peso específico 1±0.02 g/ml 1.35±0.02 g/ml
Deformación (sago o slump) 0 mm 0 mm
Velocidad de extrusión 100 Ml/minuto 123 Ml/minuto
Tiempo de formación de piel 15 Minutos 15 Minutos
Velocidad de curado 2 Mm/dia 2 Mm/dia
Después de transcurrido 21 días de curado a 25C° y 50 % HR
Dureza Shore A 28 Puntos 36 Puntos
Recuperación elástica 99 % 99 %
Capacidad de desplazamiento +- 25 % +-25 %
Resistencia final a la tracción 0.55 Mpa 0.68 Mpa
Punto de quiebre de elongación 375 % 400 %
Resistencia a la temperatura -40 a 110 °C -40 a 110 °C