Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

Código 90890 324 085 | Peso 0.11Kg. | Vto. 01/04/2027
Embalaje de 1 unidad
Silicona neutra monocomponente de alta temperatura, ideal para formar juntas flexibles y resistentes en aplicaciones mecánicas exigentes. Cura a temperatura ambiente y soporta hasta 343°C.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Gramos
280 85
Calificación:

Detalles del producto

La Silicona de Alta Temperatura PRO – Gris de Würth es un sellador monocomponente de curado neutro, diseñado para formar juntas flexibles y duraderas en componentes expuestos a altas temperaturas. Su fórmula no corrosiva evita la oxidación de sensores y piezas internas, y cura a temperatura ambiente. Tiene una densidad de 1,02 g/cm³, forma piel entre 8 y 20 minutos, y cura completamente en 24 horas (cordón de 5 mm a 23°C y 50% HR). Posee una dureza Shore A de 25–30, módulo de elasticidad mayor a 0,5 MPa y una elongación superior al 300%. Resiste temperaturas entre -62°C y +315°C, y picos de hasta 343°C por 30 minutos. Está disponible en presentaciones de 85 g y 280 g.

Usos

Este sellador se utiliza para formar juntas en componentes mecánicos sometidos a altas temperaturas, vibraciones y contacto con fluidos como aceites, refrigerantes y anticongelantes. Es ideal para mantenimiento automotriz, maquinaria pesada, sistemas hidráulicos y equipos industriales.

Características

Color: Gris Olor: Característico Densidad: 1,02 g/cm³ Máxima holgura: 6 mm Tiempo de formación de piel: 8–20 minutos Tiempo de curado: 24 horas (cordón de 5 mm a 23°C y 50% HR) Tipo de cura: Neutra Dureza Shore A (7 días): 25–30 Módulo de elasticidad: >0,5 MPa Elongación (7 días): >300% Temperatura de aplicación: +5°C a +45°C Resistencia térmica: -62°C a +315°C Resistencia máxima por corto intervalo (30 min): 343°C

Aplicaciones

Puede aplicarse en cárter de aceite, tapa de válvula, caja de transmisión, carcasas de bomba de agua y aceite, caja de cambios, múltiples de admisión y escape, entre otros componentes metálicos. No es apta para piezas que estarán sumergidas en combustibles, agua o aceite, ni para reemplazar juntas espaciadoras.

Beneficios

Sustituye juntas convencionales con una solución flexible, resistente y de fácil aplicación. No oxida componentes internos ni sensores, lo que la hace segura para sistemas delicados. Su alta resistencia térmica y química garantiza durabilidad en condiciones exigentes. Disponible en dos formatos para adaptarse a distintos volúmenes de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en piezas que estarán sumergidas en combustibles, agua o aceite. No reemplaza juntas espaciadoras. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Producto para uso profesional únicamente. Se recomienda realizar pruebas previas en cada aplicación. Las condiciones de almacenamiento y procesamiento pueden afectar el rendimiento.

Datos técnicos

Color Gris
olor Característico
Densidad a 23° C 1.02
Máxima holgura 6 mm
Tiempo de formación de piel 8 - 20 minutos
Tiempo de cura (a 23°C, 50% humedad relativa) 24 horas
Tipo de cura Neutra
Dureza Shore luego de 7 días 25 - 30
Módulo de elasticidad > 0.5 Mpa
Elongación luego de 7 días > 300 %
Temperatura de aplicación +5° C a +45° C
Resistencia a la temperatura -62° C a +315°C
Resistencia máxima a temperatura por corto intervalo (30 minutos) 343° C