UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA ACÉTICA BASIC

Código 9089231 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Silicona acética de alto rendimiento para sellado, con excelente impermeabilización y resistencia a rayos UV, ozono y temperaturas extremas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La silicona acética Würth es un sellador monocomponente de curado acético, diseñado para aplicaciones interiores y exteriores que requieren máxima resistencia y durabilidad. Forma un sello fuerte y flexible, capaz de absorber movimientos en juntas y soportar condiciones climáticas adversas. Su índice de viscosidad permite una aplicación sencilla tanto en superficies verticales como horizontales, utilizando una pistola estándar para cartuchos. Es ideal para sistemas de visión total (TVS) y aplicaciones arquitectónicas, ofreciendo un acabado profesional y una excelente adherencia en superficies lisas.

Usos

Se utiliza para sellar juntas en vidrios, marcos, cerramientos y superficies lisas, brindando protección contra filtraciones de agua y aire. Es ideal para trabajos en construcción, mantenimiento y montaje donde se requiera un sellado duradero y flexible.

Características

La silicona tiene un contenido de 280 ml y está disponible en colores transparente, blanco y negro. Presenta densidad de 0,96 g/ml, dureza Shore A de 20, capacidad de movimiento del 20%, resistencia a la tracción de 0,45 MPa y elongación a la rotura del 300%. Forma piel en 8 minutos, cura 5 mm en 18 horas y alcanza curado completo en 21 días. Resiste temperaturas entre –50 °C y 120 °C.

Aplicaciones

Está indicada para juntas interiores y exteriores en sistemas de visión total, cerramientos, carpintería metálica, aluminio, vidrio y otras superficies no porosas. No es apta para acuarios, mármol, granito, piedra natural ni policarbonato.

Beneficios

Ofrece excelente impermeabilización y resistencia a rayos UV, ozono, nieve y temperaturas extremas. Su flexibilidad permite absorber movimientos en juntas, evitando fisuras. Es fácil de aplicar y proporciona un acabado profesional con alta durabilidad.

Importante, a tener en cuenta

No usar en acristalamientos estructurales, unidades de vidrio aislado, acuarios, mármol, granito, piedra natural ni policarbonato. Evitar contacto con metales como latón o zinc sin imprimación previa. No apta para inmersión continua en agua ni para áreas sin ventilación. No utilizar en aplicaciones en contacto con alimentos.No apto para espejos.