Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D76

Código 90632 900 076 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sierra copa bi-metal HSS C08 con dientes de acero M42 al cobalto, diseñada para perforaciones precisas en metales, plásticos y madera. Aptas para trabajar en acero inoxidable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro en milímetros
19 22 25 29 32 35 38 44 51 57 64 76
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las sierras copa Würth BI-METAL HSS C08 están fabricadas con dientes de acero rápido M42 con un 8% de cobalto, lo que les otorga una excelente resistencia al desgaste y a la temperatura. Están disponibles en una amplia gama de diámetros, desde 14 mm hasta 95 mm, con una profundidad de corte de aproximadamente 38 mm hasta los dientes. Estas coronas permiten realizar perforaciones limpias y precisas en múltiples materiales, y deben utilizarse siempre con su respectiva mecha de centro, la cual varía según el diámetro de la sierra: para sierras de 14 a 30 mm se utiliza la mecha de centro A4 (código 90632 04 1), y para sierras de 32 a 152 mm, la mecha de centro A2 (código 90632 02).

Usos

La sierra copa cilíndrica está diseñada para cortes rápidos y precisos en materiales como acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y PVC. Se utilizan para realizar perforaciones circulares en tareas de instalación, mantenimiento, montaje de componentes, pasaje de cañerías, cableado, ventilación, y trabajos eléctricos, metalúrgicos, de carpintería y construcción. Utilizar siempre con aceite de corte cuando se utiliza con metales.

Características

Fabricadas con dientes de acero M42 HSS con 8% de cobalto. Disponibles en diámetros desde 14 mm hasta 95 mm. Profundidad de corte aproximada de 38 mm. Requieren el uso de mecha de centro correspondiente según el diámetro: A4 para sierras de 14 a 30 mm y A2 para sierras de 32 a 152 mm. Incluyen tabla de velocidades recomendadas en RPM según el material a perforar.

Aplicaciones

Son aptas para cortar acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y PVC. Se aplican en talleres, obras, líneas de producción, mantenimiento industrial, instalaciones eléctricas, mecánicas y de climatización.

Beneficios

Ofrecen alta durabilidad y resistencia al calor, permitiendo cortes precisos incluso en materiales exigentes como acero inoxidable. La variedad de diámetros disponibles cubre múltiples necesidades de perforación. El uso combinado con la mecha de centro adecuada garantiza estabilidad, precisión y seguridad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm Diam. Pulg. RPM para Acero blando RPM para Acero inox. RPM para Hierro fundido RPM para Bronce/ cobre RPM para Aluminio/ Zamak RPM para Plástico/ Madera Código
19 3/4" 460 230 300 600 690 680 90632 900 019
22 7/8" 390 195 260 520 585 560 90632 900 022
25 1" 350 175 235 470 525 500 90632 900 025
29 1 1/8" 325 155 205 415 465 450 90632 900 029
32 1 1/4" 275 140 180 360 410 410 90632 900 032
35 1 3/8" 285 145 190 380 425 370 90632 900 035
38 1 1/2" 230 115 150 300 345 330 90632 900 038
44 1 3/4" 195 95 130 250 295 250 90632 900 044
51 2" 170 85 115 230 255 200 90632 900 051
57 2 1/4" 150 75 100 200 225 185 90632 900 057
64 2 1/2" 135 65 90 180 205 180 90632 900 064
76 3" 115 55 75 150 170 150 90632 900 076