Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET MACHOS METRICOS M14x2 3PZ

Código 90639 14 1 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de machos manuales HSS para rosca métrica, compuesto por tres piezas: corte inicial, intermedio y final.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de machos manuales Würth está diseñado para realizar roscas métricas en materiales metálicos. Fabricados en acero rápido (HSS), ofrecen alta resistencia al desgaste y precisión en el corte. El conjunto incluye tres machos: uno para corte inicial, otro para corte intermedio y uno para corte final, lo que permite realizar el roscado de forma progresiva, reduciendo el esfuerzo y mejorando la calidad del roscado. Son compatibles con gira machos y porta machos tipo “T” con criquet, y se recomienda el uso de aceite de corte para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil.

Usos

Se utilizan para generar roscas internas métricas en piezas metálicas, tanto en procesos de fabricación como en mantenimiento y reparación. Son ideales para talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial, automotriz y metalúrgico.

Características

Fabricados en acero rápido HSS que ofrece alta resistencia al desgaste y al calor. Disponibles en juegos de 3 pasos (pre-roscado, intermedio y final) o individuales, con roscas métricas o en pulgadas. Acabado preciso para una evacuación eficiente de viruta. Compatibles con porta-machos manuales

Aplicaciones

Indicados para trabajar sobre acero, aluminio, cobre, bronce y otros metales no ferrosos. Se utilizan en componentes mecánicos, estructuras, piezas de máquinas, carrocerías, sistemas de fijación y repuestos. Utilizados en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, fabricación de maquinaria, instalaciones técnicas y trabajos artesanales.

Beneficios

Permite realizar roscas limpias y precisas en forma manual. El sistema de tres pasos reduce el riesgo de rotura y mejora la terminación. Alta durabilidad gracias al acero HSS. Ideal para trabajos exigentes y repetitivos.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Rosca Paso Contenido del Kit Codigo
M5 M5 x 1 3 90639 5 1
M6 M6 x 1 3 90639 6 1
M8 M8 x 1,25 3 90639 8 1
M10 M 10 x 1,50 3 90639 10 1
M12 M12 x 1,75 3 90639 12 1
M14 M 14 x 1,25 2 90642 414 125
M14 M14 x 2 3 90639 14 1
M16 M 16 x 2 3 90639 16 1