Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 3 CABEZALES AUTO AJUSTABLES

Código 91952 03 400 | Peso 0.48Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 3 cabezales autoajustables diseñados para adaptarse a diferentes tamaños de sujeción. Ideales para trabajos donde se requiere versatilidad y rapidez en el ajuste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 377.141,27
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye tres cabezales autoajustables fabricados en acero aleado de cromo-vanadio, con acabado satinado y óxido negro para mayor resistencia a la corrosión y durabilidad. Las mordazas ajustables, accionadas por resorte, permiten un agarre firme sobre una amplia variedad de sujetadores, incluso aquellos con formas redondeadas. Su diseño especial de mandíbula facilita el retroceso y reposicionamiento, ofreciendo un funcionamiento superior frente a otras llaves autoajustables. Cada cabezal se conecta fácilmente a una llave crique, mango de fuerza o alargue, adaptándose al encastre correspondiente para un uso inmediato.

Usos

Se utiliza para ajustar y aflojar tuercas, pernos y sujetadores de distintos tamaños sin necesidad de cambiar de herramienta. Es ideal en trabajos de mantenimiento, reparación mecánica, montaje industrial y tareas en talleres donde se requiere rapidez y eficiencia.

Características

Fabricado en acero aleado de cromo-vanadio, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Presenta un acabado satinado combinado con óxido negro para protección contra la corrosión y desgaste. Las mordazas son autoajustables y están accionadas por resorte, permitiendo un agarre firme sobre diferentes tipos de sujetadores, incluso redondeados. El diseño especial de la mandíbula facilita el retroceso y reposicionamiento, optimizando el funcionamiento frente a otras llaves autoajustables. Compatible con llaves crique, mangos de fuerza y alargues, adaptándose a encastres de 1/2", 3/8" y 1/4" con rangos de apertura de 14-32 mm, 8-17 mm y 5-12 mm respectivamente.

Aplicaciones

Puede aplicarse en superficies y piezas metálicas como tornillos, tuercas y pernos, tanto en equipos automotrices, maquinaria industrial, sistemas de transporte, minería, petróleo y gas, así como en líneas de producción y mantenimiento general

Beneficios

Reduce el tiempo de trabajo al eliminar la necesidad de buscar diferentes tamaños de llaves. Ofrece mayor productividad y comodidad gracias a su diseño autoajustable y fácil conexión. Su construcción robusta garantiza larga vida útil y resistencia en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de conectar correctamente el cabezal al encastre antes de aplicar fuerza para evitar daños. No utilizar en piezas excesivamente desgastadas o deformadas que puedan comprometer el agarre. Mantener la herramienta limpia y lubricada para prolongar su vida útil. Almacenar en un lugar seco para evitar corrosión.

Datos técnicos

Material Acero aleado de cromo-vanadio
Acabado Satinado + óxido negro

Incluye

Contenido Unidades
Encastre 1/2“ apertura 14 - 32 mm 1
Encastre 3/8“ apertura 8 - 17 mm 1
Encastre 1/4“ apertura 5 - 12 mm 1

También te puede interesar

También te puede interesar