Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR DE RADIADOR DE 250 ML

Código 90893 541 250 | Peso 0.31Kg. | Vto. 21/10/2027
Embalaje de 12 unidades
Sellador de radiador líquido, diseñado para eliminar pequeñas fugas en sistemas de refrigeración. Compatible con todo tipo de refrigerantes, orgánicos e inorgánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Mililitros
250 500
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador de radiador de Würth es un producto líquido de color gris y olor característico, compuesto por agua, fibra vegetal, antiespumante y conservante. Se presenta en envases plásticos de 250 ml y 500 ml, con una densidad de 1.01 g/ml a 20°C y una vida útil de 24 meses. Su fórmula biodegradable incluye inhibidores de corrosión, lo que permite su uso tanto de forma preventiva como correctiva. Puede mezclarse con cualquier tipo de refrigerante, sin importar su composición química.

Usos

Este producto se utiliza para sellar pequeñas fugas en radiadores y componentes del sistema de refrigeración de vehículos. Es ideal para tareas de mantenimiento en flotas livianas, utilitarios, camiones, maquinaria agrícola, transporte de carga y vehículos de uso intensivo. También se emplea en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento industrial y operaciones de campo.

Características

El sellador de radiador LITE de Würth es un producto líquido de color gris y olor característico, formulado con agua, fibra vegetal, antiespumante y conservante. Se presenta en envases plásticos de 250 ml y 500 ml, con una densidad de 1.01 g/ml a 20°C. Su estado físico es líquido y tiene una vida útil de 24 meses. Es biodegradable y contiene inhibidores de corrosión, lo que lo hace apto para uso preventivo o correctivo en sistemas de refrigeración. Es compatible con refrigerantes orgánicos e inorgánicos, y su aplicación no requiere desmontaje del sistema. Está diseñado exclusivamente para uso profesional.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el radiador o en el tanque de expansión de sistemas estancos, siempre con el motor en ralentí. Es compatible con sistemas de refrigeración de autos, camionetas, camiones, autobuses y tractores. No debe utilizarse en sistemas que posean filtros para suciedad.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y efectiva para fugas menores sin necesidad de desmontar el sistema. Su compatibilidad con todo tipo de refrigerantes y su acción preventiva lo convierten en una opción versátil para distintos tipos de vehículos. Además, su fórmula biodegradable y con inhibidores de corrosión protege el sistema de refrigeración a largo plazo. Actua en contacto con el aire.

Importante, a tener en cuenta

Agitar antes de usar. El motor debe estar frío y apagado antes de la aplicación. Se recomienda drenar aproximadamente 1 litro de refrigerante para permitir la incorporación del producto. No utilizar si el sistema de refrigeración posee filtros para suciedad. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Uso exclusivo profesional.

Contenido

Descripcion Código emb
Sellador de radiador 250 ml. 90893 541 250 1/12
Sellador de radiador 500 ml 90893 541 500 1/12

Datos técnicos

Composición Agua, fibra vegetal, antiespumante y conservante.
Contenido 500ml / 250 ml
Estado Líquido
Color Gris
Olor Característico
Densidad a 20°C 1.01 G/m
Tiempo de validez 24 meses
Envase Plástico