Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR AUTOMOTRIZ PU 50G 600ML

Código 90890 100 810 | Peso 0.90Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sellador automotriz monocomponente a base de poliuretano, diseñado para curar con la humedad del aire. Ideal para aplicaciones de sellado en carrocerías, interiores y exteriores de vehículos, con excelente adherencia y acabado profesional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Color
BLANCO GRIS NEGRO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Sellador Automotriz PU 50 es un producto monocomponente formulado con base de poliuretano, que cura por acción de la humedad ambiental. Su aplicación resulta sencilla gracias a su alta viscosidad, permitiendo trabajar en distintas posiciones sin escurrimientos. Una vez curado, forma una piel en aproximadamente 35 minutos, alcanzando una dureza Shore A de 55 ±5, con una resistencia a la tracción de 2.5 MPa y un alargamiento a la rotura del 600%. Puede aplicarse en temperaturas entre 5°C y 35°C, y soporta rangos térmicos de -40°C a 90°C. El producto no corroe ni ataca los sustratos, ofrece un acabado liso sin burbujas, y puede ser lijado y pintado una vez curado.

Usos

Se utiliza principalmente para el sellado de juntas y uniones en carrocerías de automóviles, vehículos pesados, ferroviarios y embarcaciones. También es apto para trabajos de reparación, reducción de vibraciones y ruidos, y adherencia de materiales como vidrio, aluminio y acero galvanizado. Es ideal para decoraciones interiores y exteriores, y para la unión de marcos metálicos.

Características

El Sellador Automotriz PU 50 de Würth está formulado con base química de poliuretano y es monocomponente, lo que facilita su aplicación sin necesidad de mezclas. Cura por humedad ambiental, formando una piel en aproximadamente 35 minutos y alcanzando una velocidad de curado de 3.2 mm por día. Posee una dureza Shore A de 55 ±5, una resistencia a la tracción de 2.5 MPa y un alargamiento a la rotura del 600%, lo que le otorga gran flexibilidad y resistencia mecánica. Su rango de aplicación va desde los 5°C hasta los 35°C, y soporta temperaturas extremas entre -40°C y 90°C. Está disponible en colores blanco, gris y negro, en presentaciones de 280 ml (cartucho) y 600 ml (bolsa). Su alta viscosidad permite una aplicación precisa en distintas posiciones, y una vez curado, puede ser lijado y pintado. No genera corrosión ni burbujas, y ofrece un acabado liso y profesional.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero galvanizado, aluminio, vidrio, cuero automotriz, escudetes, hormigón tratado, y pinturas automotrices. Es compatible con una amplia gama de sustratos, siempre que estén limpios, secos y libres de grasa o polvo.

Beneficios

Ofrece excelente rendimiento de sellado, cohesión, flexibilidad y durabilidad. Su alta viscosidad permite una aplicación precisa en cualquier posición. No genera corrosión ni burbujas, y su acabado liso facilita el trabajo posterior de lijado y pintura. Es versátil, apto para múltiples sectores y materiales, y se adapta a diversas condiciones de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes. En superficies metálicas se recomienda lijado previo, y en hormigón, cepillado con alambre. Si se utiliza desengrasante, debe dejarse secar completamente antes de aplicar el sellador. Las herramientas pueden limpiarse con alcohol o acetona antes del curado; una vez curado, solo puede removerse de forma abrasiva. Almacenar en lugar fresco y seco, preferentemente a 20°C en climas fríos. Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación.

Contenido

Descripción Contenido Código emb
Blanco 600 ml 90890 100 807 4/20
gris 600 ml 90890 100 810 4/20
negro 600 ml 90890 100 812 4/20

Datos técnicos

Base química Poliuretano
Método de cura Por humedad
Formación de piel 35 min
Velocidad de curado 3.2 (mm/d)
Dureza Shore A 55 +/-5
Resistencia a la tracción 2.5 MPa
Alargamiento a la rotura 600%
Temperatura de aplicación 5°C - 35°C
Resistencia térmica -40°C – 90°C