Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROMPE TUERCAS 22-27 MM

Código 90714 526 025 | Peso 0.69Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramientas diseñadas para cortar y remover tuercas oxidadas o dañadas sin afectar el bulón roscado, reduciendo el esfuerzo del usuario y permitiendo trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Amplitud en milimetros
11 -- 19 12 -- 16 16 -- 22 22 -- 27 9 - 12
Calificación:

Detalles del producto

La familia de rompe tuercas Würth está compuesta por modelos que cubren diferentes rangos de medidas, fabricados con cuerpo forjado en acero al carbono medio y acabado fosfatado de manganeso para máxima resistencia y durabilidad. Incorporan cuchillas de acero Cr-V y pasadores SCM4 endurecidos, garantizando un desempeño confiable en condiciones exigentes. Su diseño compacto y el leve desplazamiento de la tuerca de ajuste facilitan el trabajo en superficies difíciles y espacios reducidos. Todos los modelos permiten cortar tuercas de hasta calidad 8.8 según norma DIN/ISO, asegurando eficiencia en tareas de mantenimiento y reparación.

Usos

Estas herramientas se utilizan para desarmar tuercas oxidadas, deformadas o bloqueadas en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje, evitando el uso de calor o herramientas eléctricas. Son ideales para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, flotas de transporte, maquinaria agrícola, minería y entornos donde el acceso es limitado.

Características

El rompe tuercas universal Würth está construido con cuerpo de acero al carbono medio con acabado fosfatado de manganeso, lo que le otorga alta resistencia y durabilidad frente a la corrosión. Incorpora una cuchilla fabricada en acero Cr-V y un pasador de acero SCM4, ambos con tratamiento fosfatado para mayor protección y vida útil. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, y el leve desplazamiento de la tuerca de ajuste facilita el trabajo sobre superficies. Ofrece un rango de apertura de 11 a 19 mm, soporta un torque máximo de 85 Nm y cuenta con dimensiones de largo entre 157 y 172,5 mm, ancho de 51 mm y vuelo de 32 mm. La cabeza de ajuste es hexagonal de 19 mm y el peso total del producto es de 640 g. Está diseñado para cortar tuercas de hasta calidad 8.8 según norma DIN/ISO.

Aplicaciones

Aplicables en tuercas instaladas sobre superficies metálicas en automóviles, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, sistemas de transporte y estructuras metálicas. Especialmente útiles en piezas sometidas a corrosión o ambientes agresivos.

Beneficios

Permiten remover tuercas oxidadas sin dañar el bulón, reduciendo el esfuerzo físico y evitando métodos riesgosos como el uso de calor. Su diseño compacto y robusto asegura trabajos seguros en espacios reducidos. La calidad de los materiales y el acabado fosfatado prolongan la vida útil del producto, ofreciendo una solución confiable y profesional.

Importante, a tener en cuenta

Trabajar siempre con protección ocular. No utilizar en tuercas fuera del rango especificado ni en materiales más duros que la capacidad indicada. Evitar golpes o uso indebido que comprometa la integridad de la cuchilla. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión.

Datos técnicos

Rompe tuerca universa 90714 526 070
Cuerpo Acero al carbono medio – Fosfato de manganeso
Amplitud 11 a 19 mm
Cuchilla Cr-V – Acabado de fosfato de manganeso
Torque máx 85 Nm
Pasador SCM4 – Acabado de fosfato de manganeso
Largo (L) 157 - 172,5mm
Perno Acero de medio carbono - Acabado de fosfato de manganeso
Ancho (A) 51 mm
Vuelo (V) 32 mm
Cabeza de ajuste hex (F) 19mm
Cuerpo Acero al carbono medio – Fosfato de manganeso
Cuchilla Cr-V – Acabado de fosfato de manganeso
Pasador SCM4 – Acabado de fosfato de manganeso
Perno Acero de medio carbono - Acabado de fosfato de manganeso Leve desplazamiento de tuerca de ajuste lo cual permite trabajos contra superficies
Peso 640 g

Datos técnicos

Medida Código Amplitud Torque máx Largo (L) Ancho (A) Vuelo (V) Diametro interno (D Cabeza de ajuste hex (F)
9-12 mm 90714 526 022 9 a 12 mm 43 Nm 61,4 mm 22 mm 4 mm 13 mm 12 mm
12-16 mm 90714 526 023 12 a 16 mm 60 Nm 83 mm 30 mm 6 mm 17,8 mm 14 mm
16-22 mm 90714 526 024 16 a 22 mm 73 Nm 108,5 mm 47,2 mm 8 mm 30 mm 19 mm
22-27 mm 90714 526 025 22 a 27 mm 97 Nm 126 mm 58,5 mm 11,5 mm 36,4 mm 21 mm