
Estas herramientas se utilizan para desarmar tuercas oxidadas, deformadas o bloqueadas en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje, evitando el uso de calor o herramientas eléctricas. Son ideales para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, flotas de transporte, maquinaria agrícola, minería y entornos donde el acceso es limitado.
El rompe tuercas universal Würth está construido con cuerpo de acero al carbono medio con acabado fosfatado de manganeso, lo que le otorga alta resistencia y durabilidad frente a la corrosión. Incorpora una cuchilla fabricada en acero Cr-V y un pasador de acero SCM4, ambos con tratamiento fosfatado para mayor protección y vida útil. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, y el leve desplazamiento de la tuerca de ajuste facilita el trabajo sobre superficies. Ofrece un rango de apertura de 11 a 19 mm, soporta un torque máximo de 85 Nm y cuenta con dimensiones de largo entre 157 y 172,5 mm, ancho de 51 mm y vuelo de 32 mm. La cabeza de ajuste es hexagonal de 19 mm y el peso total del producto es de 640 g. Está diseñado para cortar tuercas de hasta calidad 8.8 según norma DIN/ISO.
Aplicables en tuercas instaladas sobre superficies metálicas en automóviles, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, sistemas de transporte y estructuras metálicas. Especialmente útiles en piezas sometidas a corrosión o ambientes agresivos.
Permiten remover tuercas oxidadas sin dañar el bulón, reduciendo el esfuerzo físico y evitando métodos riesgosos como el uso de calor. Su diseño compacto y robusto asegura trabajos seguros en espacios reducidos. La calidad de los materiales y el acabado fosfatado prolongan la vida útil del producto, ofreciendo una solución confiable y profesional.
Trabajar siempre con protección ocular. No utilizar en tuercas fuera del rango especificado ni en materiales más duros que la capacidad indicada. Evitar golpes o uso indebido que comprometa la integridad de la cuchilla. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión.
| Rompe tuerca universa | 90714 526 070 |
| Cuerpo | Acero al carbono medio – Fosfato de manganeso |
| Amplitud | 11 a 19 mm |
| Cuchilla | Cr-V – Acabado de fosfato de manganeso |
| Torque máx | 85 Nm |
| Pasador | SCM4 – Acabado de fosfato de manganeso |
| Largo (L) | 157 - 172,5mm |
| Perno | Acero de medio carbono - Acabado de fosfato de manganeso |
| Ancho (A) | 51 mm |
| Vuelo (V) | 32 mm |
| Cabeza de ajuste hex (F) | 19mm |
| Cuerpo | Acero al carbono medio – Fosfato de manganeso |
| Cuchilla | Cr-V – Acabado de fosfato de manganeso |
| Pasador | SCM4 – Acabado de fosfato de manganeso |
| Perno | Acero de medio carbono - Acabado de fosfato de manganeso Leve desplazamiento de tuerca de ajuste lo cual permite trabajos contra superficies |
| Peso | 640 g |
| Medida | Código | Amplitud | Torque máx | Largo (L) | Ancho (A) | Vuelo (V) | Diametro interno (D | Cabeza de ajuste hex (F) |
| 9-12 mm | 90714 526 022 | 9 a 12 mm | 43 Nm | 61,4 mm | 22 mm | 4 mm | 13 mm | 12 mm |
| 12-16 mm | 90714 526 023 | 12 a 16 mm | 60 Nm | 83 mm | 30 mm | 6 mm | 17,8 mm | 14 mm |
| 16-22 mm | 90714 526 024 | 16 a 22 mm | 73 Nm | 108,5 mm | 47,2 mm | 8 mm | 30 mm | 19 mm |
| 22-27 mm | 90714 526 025 | 22 a 27 mm | 97 Nm | 126 mm | 58,5 mm | 11,5 mm | 36,4 mm | 21 mm |