Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROLLO LIJA OXIDO ALUMINIO G100 70MM

Código 90675 070 100 | Peso 1.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Rollo de lija de óxido de aluminio de alta calidad, con soporte de tela, diseñado para trabajos de lijado y pulido en metales y maderas. Medidas: 70 mm de ancho por 25 metros de largo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
60 80 100 120
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ROLLO LIJA OXO ALU $ 130.680,00
Calificación:

Detalles del producto

Este rollo de lija está fabricado con granos de óxido de aluminio (AL₂O₃ ≥85%) sobre soporte de tela compuesto por 90% poliéster y 10% algodón, lo que garantiza resistencia y flexibilidad. Su diseño permite un lijado eficiente en seco, evitando el consumo de agua, y también es apto para lijados con agua. Ofrece baja tasa de empaste, excelente durabilidad y acabado uniforme. Disponible en diferentes granulometrías para desbaste y preparación de superficies.

Usos

Se utiliza para tareas de lijado y pulido en procesos de preparación y terminación de superficies metálicas y de madera. Ideal para trabajos en talleres mecánicos, carpinterías, mantenimiento industrial y procesos de fabricación donde se requiera desbaste o acabado fino.

Características

El rollo de lija está fabricado con abrasivo de óxido de aluminio de alta calidad, compuesto por AL₂O₃ en un porcentaje mayor al 85%, con presencia mínima de Fe₂O₃ (≤1,5%) y SiO₂ (≤3%). Su soporte es de tela resistente, conformado por 90% poliéster y 10% algodón, lo que le otorga flexibilidad y durabilidad. Las dimensiones del rollo son 70 mm de ancho por 25 metros de largo, y se encuentra disponible en granulometrías de 60, 80, 100 y 120. Es apto para lijado en seco y también para lijado con agua, ofreciendo baja tasa de empaste y excelente rendimiento en procesos de desbaste y acabado.

Aplicaciones

Adecuado para aplicar sobre metales ferrosos y no ferrosos, así como maderas duras y blandas. Puede emplearse en lijadoras lineales o manualmente, tanto en ambientes secos como en operaciones con agua.

Beneficios

Ofrece un acabado superior y prolongada vida útil gracias a la calidad del abrasivo y la resistencia del soporte. Su capacidad de trabajar en seco reduce costos y tiempos al evitar el uso de agua. Además, su baja tasa de empaste asegura un rendimiento constante, disminuyendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Importante, a tener en cuenta

Almacenar los rollos en lugares con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envases cerrados. Evitar exposición a ambientes húmedos, agua o químicos con solventes. Durante el uso en lijadoras lineales, prevenir golpes laterales o enganches con objetos salientes para evitar roturas.

Datos técnicos

Tamaño grano oxido de aluminio Dimensiones Código emb
60 70m x 25 M 90675 070 060 1
80 70m x 25 M 90675 070 080 1
100 70m x 25 M 90675 070 100 1
120 70m x 25 M 90675 070 120 1